高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
用途再生ゴム、防音等に。
材質再生ゴム
色黒
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
色ホワイト
厚さ(mm)20
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様絶縁破壊強さ:37MV/m
比重1.63
圧縮強さ(MPa)135
荷重たわみ温度(℃)235
吸水率(%)0.1
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)縦:220、横:125
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用
厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m
基材ガラス・エポキシ
比重1.75~1.95
絶縁抵抗(MΩ)106~108
圧縮強さ(MPa)400~500
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
長さ(m)2
幅(mm)1000
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.25
幅公差0~-0.52
サービス分類オーダー・加工
寸法L(mm)107
寸法H(mm)51.7
1箱(200個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
用途棚板
仕様4面エッジテープ貼り仕上げ
厚さ(mm)20
色ウォームグレー色
関連資料(1.2MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質天然木(ラバーウッド集成材)
厚さ(mm)20
木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20
色ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択
材質木
サービス分類オーダー・加工
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
カーメーカー純正キャリアなどに使われるワイドバーに対応!
Terzoローライダーシリーズを純正キャリアにも装着可能
適合(装着可能キャリアバーサイズ)横幅/20~90mm、厚み/20~44mm、バーとルーフとの隙間/30mm以上
1袋(4個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など
長さ(m)2
幅(mm)1000
材質再生ゴム
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など
長さ(m)2
幅(mm)1000
材質再生ゴム
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着
トラスコ品番835-4990
セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm
質量(kg)1.8
適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。
厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に
長さ(mm)120
幅(mm)20
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:工作やDIYに。商品説明:加工しやすい発泡スチロール板。厚み20mmの発泡スチロール板
セット内容本体のみ
材質ポリスチレン
寸法(mm)450×300×20
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
まな板厚み20mmが10枚入ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×280×310
材質本体:18-8ステンレス、受皿:18-0ステンレス
収納枚数(枚)20mm×10
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します
用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。
材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他)
DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します
用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。
材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他)
ケース入数30
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート
寸法(mm)吸盤:約64
質量(g)約118
取付方式ゲル吸盤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100
対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)
アズワン品番64-0908-41
耐荷重(g)約300
設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。
仕様防塵カバー付き
適合機種電気ドリル
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用
種別A型
材質樹脂
質量(kg)0.05
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-64
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
高輝度4000luxのLEDパネルです。厚み20mmの薄型設計で、吊り下げにも対応しております。(長辺側2個所/短辺側2個所に吊り下げフック設置済。
プラスドライバーで簡単に取り外し可能)
また、表面板は耐光性に優れたアクリル板(T=1.5mm)採用。塩ビ製パネルのように長期間使用での変色、変形がありません。
ACアダプター、調光用リモコン付属。
用途メニューや案内の展示に。
片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプシングル
パッケージサイズ(mm)高さ210×幅55×厚み20
線幅(mm)6
インク油性
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字
クリップで簡単に固定できる望遠レンズ
標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン)
光学ガラスレンズ採用
クリップ式のアタッチメント
レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属
カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで
iPhone4 4S 5対応
スマートフォンの厚み20mm以下
旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ!
ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。
遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナー
レンズ形状望遠レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車のモニターパネルとメータークラスターのすき間に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドできます。
モニターパネルとメータークラスターのすき間に両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付けです。
スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールドできます。
スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するクッションラバー付きです。
内装に合わせた黒シボ調仕様です。
ホールド可能サイズ:高さ130~175mm、幅64~110mm、厚み20mmまでのスマートフォンに対応します。
材質PC、ABS
色ブラック
メーカースズキ
適合車種ジムニー
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ