注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
植木鉢用の受皿です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)43
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)150
室内でもマッチするシンプルなデザイン。グラシアポットに合わせて、植物を室内に取り込むのに最適です。
材質ポリプロピレン
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用
種別キャスター付加部品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
寸法(mm)620×200×35
ベジタブルプランター480・680にぴったりの受皿です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
材質PP
種別218500BL00
有効内寸(mm)1202×740×192
外寸(mm)1364×902×207
内寸(mm)1290×828×192
フタなし
底形状格子リブ
ネスティング高さ(mm)47
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。
材質ポリプロピレン
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
ウェルプランター65シリーズに最適なサイズの受皿です。植物を室内に取り込むのに必要なアイテムです。
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×145×30
材質ポリプロピレン
型650
寸法(縦×横×深さ)(mm)600×195×34
スタッキング高さ(mm)15
プランターの受け皿です。ハンドルプランターの受け皿です。
用途プランター受皿。
材質ポリプロピレン
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラープランターシリーズの受皿です。
用途フレグラープランターシリーズの受皿です。
材質ポリプロピレン
シャープなフォルムに彫刻を施した斬新なデザイン。植木鉢をのせて使用すれば高低差のあるお洒落な演出が楽しめます。受皿付きなので玄関先やベランダなどの地面を汚さずに植物が飾れます。また、奥行き30cmの階段スペースにも設置できるサイズです。
スタッキング高さ(mm)24
鉢を選ばないシンプルなデザインの鉢受皿をお得なパックセットにしました。
材質ポリプロピレン
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ2 0825
材質ポリプロピレン(PP)
色黒
外径(mm)79.0
内径(mm)54
スタッキングが可能です。
材質ポリカーボネート
外径×内径×高さH(mm)Φ157×Φ137×22
耐熱温度(℃)90
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
トラスコ品番855-2628
材質ポリプロピレン(PP)
色黒
質量(g)17
外径(mm)79.0
内径(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 0825
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質ポリカーボネイト
仕様スタッキング可能
外寸(mm)Φ157×H22
内寸(mm)Φ135
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
TKG品番9-0454-1401
TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種別キャスター付加部品
硬度60°(ゴムシート)
材質(すべり止め)EPT
ゴム厚(mm)1
材質ステンレススチール
寸法(mm)90×90×40
質量(g)40
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
材質メラミン
仕様洗浄器対応
仕様受け皿付
材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ