40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セット内容No. 1 Φ15(Φ 5)×H30No. 2 Φ16(Φ 6)×H31No. 3 Φ17(Φ 8)×H32No. 4 Φ18(Φ 9)×H34No. 5 Φ20(Φ10)×H35No. 6 Φ21(Φ11)×H36No. 7 Φ23(Φ12)×H37No. 8 Φ24(Φ13)×H38No.10 Φ27(Φ15)×H40。( )は口寸法です。
セット内容花12切 9サイズ(No.1~8、10) 各1 材質18-8ステンレス TKG品番9-1047-1501 TKG品番(2017)6-0923-1501
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最初に選ぶならこれ!。おすすめの口金。デコレーションのイメージが強い星口金。絞り方に変化をつけることにより、さまざまなデコレーションを楽しめるのが魅力です。
材質ステンレス304 高さ(mm)40 口径(Φmm)15 底径(Φmm)28
1個
359 税込395
4日以内出荷



1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ホワイトサムENDO 孝義口金 12切
プロフェッショナルなお菓子作りをご家庭でも。ステンレスよりも柔らかい真鍮製の絞り出し口金です。各サイズ単品と、収納に便利なケース入りセット【品番:57563653/#1~#10】【品番:57563669/#1~#15】がございます。
材質真鍮にニッケルメッキ仕上げ
1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。 絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口11×H35、底径22 サイズ#6
1個(1個)
459 税込505
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口8×H34、底径19 サイズ#4
1個(1個)
459 税込505
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口7×H33、底径18 サイズ#3
1個(1個)
419 税込461
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。
寸法(mm)絞り口6×H32、底径17 サイズ#2
1個(1個)
419 税込461
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口5×H31、底径15 サイズ#1
1個(1個)
419 税込461
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口10×H35、底径21 サイズ#5
1個(1個)
459 税込505
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。 絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口14×H37、 底径27 サイズ#9
1個(1個)
489 税込538
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。 絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口15×H39、底径28 サイズ#10
1個(1個)
489 税込538
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。 絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口13×H36、底径25 サイズ#8
1個(1個)
489 税込538
4日以内出荷

デコレーション用口金としてよく使われる定番の星口金です。 絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)絞り口12×H35、底径23 サイズ#7
1個(1個)
489 税込538
4日以内出荷



1組
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容No.5 丸No.2 Φ14(Φ3)×H32 丸No.5 Φ17(Φ6)×H34 5切No.5 Φ20(Φ10)×H35 6切No.5 Φ20(Φ10)×H35 8切No.5 Φ20(Φ10)×H35 10切No.5 Φ20(Φ10)×H35 12切No.2 Φ16(Φ6)×H31 12切No.5 Φ20(Φ10)×H35 バラNo.1 Φ22(14)×H38ハッパNo.5 Φ21(15)×H34 両目No.1 Φ22(14)×H35 片目No.1 Φ20(13)×H36No.8 丸No.3 Φ15(Φ4)×H32 丸No.8 Φ22(Φ9)×H37 5切No.8 Φ24(Φ13)×H38 6切No.8 Φ24(Φ13)×H38 8切No.8 Φ24(Φ13)×H38 10切No.8 Φ24(Φ13)×H38 12切No.3 Φ17(Φ8)×H32 12切No.8 Φ24(Φ13)×H38 バラNo.2 Φ24(16)×H40ハッパNo.8 Φ25(19)×H37 両目No.2 Φ25(16)×H38 片目No.2 Φ25(17)×H38No.10 丸No. 3 Φ15(Φ4)×H32 丸No.10 Φ24(Φ11)×H40 5切No.10 Φ27(Φ15)×H40 8切No.10 Φ27(Φ15)×H40 6切No.10 Φ27(Φ15)×H40 10切No.10 Φ27(Φ15)×H40 12切No.10 Φ27(Φ15)×H40 12切No. 5 Φ20(Φ10)×H35 バラNo. 4 Φ27(18)×H44ハッパNo. 8 Φ25(19)×H37 両目No. 3 Φ27(20)×H38 片目No. 3 Φ28(21)×H38。( )は口寸法です。
材質18-8ステンレス
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容花6切No.7 Φ23(Φ12)×H37花8切No.7 Φ23(Φ12)×H37丸No.7 Φ20(Φ8)×H36両目No.2 Φ25(16)×H38片目No.2 Φ25(17)×H38バラNo.2 Φ24(16)×H40。( )は口寸法です。
セット内容6点(花6切No. 7、花8切No. 7、丸No. 7、両目No. 2、片目No. 2、バラNo. 2) 材質18-8ステンレス サイズNo.7 TKG品番9-1047-1701 TKG品番(2017)6-0923-1701
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷





1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 定格電圧(V)12/24 口金その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
タイプH4 定格電圧(V)12 ガラス球形式H4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。
用途バイク用 材質アルミ合金 イエロー/ホワイト 電圧(V)12-24兼用 消費電力(W)16 色温度(K)3000~6000 適合車種汎用 明るさ(Lm)2400
1個
799 税込879
4日以内出荷

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格AC100V 上限100W 適正60W 口金E26 使用場所屋内 電球の種類LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)