34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA 型式NDC-2435 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0~45 公称電圧(V)24 公称容量(mAh)3500/5HR
1個
70,880 税込77,968
3日以内出荷

余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ 定格電圧(V)12
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190 幅(mm)175 フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き) 付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ 極板カルシウムタイプ 定格電圧(V)12
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール 電圧(V)12 フタ6凸タイプ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
127,890 税込140,679
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず) 蓄電池電圧(V)DC12 充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合) 蓄電池容量(Ah)2.0 蓄電池タイプニカド
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー 世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。 ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール 電圧(V)12 フタ6凸タイプ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA 使用温度範囲(℃)0~45 公称電圧(V)24
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー タイプ即用式(傾斜搭載不可)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 充電電流(A)0.4 液入質量(kg)約1.4 主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品防爆栓、取付年月日シール 長さ(mm)185 幅(mm)125 定格電圧(V)12 長側面長さ(cm)19
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール 定格電圧(V)12
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR) 適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形) 質量(kg)約1.3 出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付) 入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず) 冷却方式自然冷却 動作温湿度範囲0~40℃、30~85% 保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護 表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等) 充電方式2段階定電流-定電圧充電 整流方式単相全波整流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1セット(2個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
バッテリー容量(Ah)55(5時間率) 幅(mm)170 長さ(mm)257 付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール 定格電圧(V)12 本体質量(kg)17.4 長側面長さ(cm)26
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停止・始動を多く繰り返す、配送車・トラック用 短い時間で効率よく充電できるタフなバッテリー ガラスマット付きエンベロープセパレータの採用、および電解液比重の最適化により、充電受け入れ性能を向上しました。 充電受け入れ性能向上による負極板の劣化抑制、電解液比重の最適化による正極格子腐食抑制により長寿命化を実現しました。
電圧(V)12 フタ6凸タイプ 付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

始動性能を大幅にアップ 振動・液モレに強い制御弁(シール)式 自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)約5.0(電解液を除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×87×161 バッテリー容量(Ah)18(10時間率) 充電電流(A)1.8 液量(L)約0.82 関連資料(1.12MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1ケース
5,598 税込6,158
10日以内出荷

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリー タイプ液入充電済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 定格電圧(V)12
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー タイプシールド型
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
端子形状A
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)