145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。 適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。 トラスコ品番373-0506 質量(g)350 寸法L(mm)173 寸法a(mm)0.4 寸法D(mm)50 寸法l(mm)51 寸法b(mm)4.5
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

トラスコ品番859-2191 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)300 サイズ16×300mm 硬度HRC54~57
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨセポンチ SK11 動画あり
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。 材質本体:合金鋼 加工首下まで焼入れ 仕様落下防止用コード取付穴付
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。 種別ヨセポンチ 材質S45C 硬度HRC40 寸法L3(mm)25
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ヘッドワンポンチ
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)150 仕様柄なし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研叩き 両刃
主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。 厚さ(mm)最大26.5 寸法(mm)437×115×43 全長(mm)437 レッド/ブラック 質量(g)1400 タイプ叩き込み式 切断能力(mm)厚み0.9×幅32 最大幅(mm)115 材質(刃)工具用特殊鋼
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

BBT-30.4 BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセット
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2 ノッチ数20 適合ブラケットPraxis Works(R) M30 適合シャフト径(Φmm)30
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。 刃先角度(°)35
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大西測定工具アンビル
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 トラスコ品番456-7919 長さ(mm)(前面)15 全長(mm)255 質量(kg)10 高さ(mm)145 上面幅(mm)65 上面長(mm)155
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。 材質/仕上S50C 高さ(mm)95 上面幅(mm)50
1台
3,798 税込4,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鋼製 材質SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ドリルドリフト
モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。 材質SCM440総焼入れ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)62 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)45 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
439 税込483
当日出荷

電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です 軸径(Φmm)6.4 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。 種類片手ハンマー 材質(頭)S45C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。
用途叩き作業。 主な用途叩き作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ファンシーツール 角ハンマー
手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)74 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)42 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
489 税込538
当日出荷

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径30 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
当日出荷