8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プロトティップ台形ねじ切削タップ ノンコート
エコ商品
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート トラスコ品番825-9409 全長(mm)90 呼び寸法TR8×1.5 下穴径(Φmm)6.6 山数8 ねじ長さ(mm)45 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.9
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ワルター台形ねじ切削タップ
エコ商品
台形ねじ加工用タップです。
表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート トラスコ品番825-9398 全長(mm)175 呼び寸法TR12×3 下穴径(Φmm)9.25 山数12 ねじ長さ(mm)90 シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.2
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)