フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
質量(kg)20
高さ(mm)60
静荷重(kg)500
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
特性スタッキング可
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様積載高1800mm(40脚積載時)
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1078
材質(車輪)ゴム
フレームΦ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装
キャスター後輪自在式、ストッパー付
荷台寸法(幅)(mm)628
材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き
特性スタッキング可、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1078
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)Φ 27.2× t1.9スチールパイプ
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
キャスター:Φ100×4自在材 質:フレーム・アルミニウム・TC1826N<HKY10>用です。
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ
均等荷重(kg)180
床面高さ(mm)128
キャスター径(Φmm)75
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
荷台寸法(幅)(mm)478
ハンドル高さ(mm)832
金網高さ(mm)135
金網内寸(mm)縦420×横680
荷台寸法(奥行)(mm)738
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
材質(フレーム)イレクター、(キャスター)プラスチック
質量(kg)20
最大積載量(kg)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×65×120
1台
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番247-8983
材質本体:アルミニウム合金
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1775
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
パイプが自動的にロックされるため、。折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
質量(kg)約38
色グレー
車輪径(Φmm)150
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム・樹脂
積載荷重(kg)400
耐荷重(kg)400
表面処理粉体焼き付け塗装
使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付
間口(mm)外寸/内寸850/790
奥行(mm)外寸/内寸650/595
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
材質(荷台)プラスチック
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)964
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
アズワン品番64-5308-69
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様
材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)
耐荷重(kg)約150
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2538
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)914
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様
材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)
耐荷重(kg)約150
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
仕様扉:有
材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム
高さ(mm)床板:250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1
質量(kg)23
高さ(mm)1100
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)645
キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在)
材質(フレーム)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)945
材質(荷台)プラスチック
1個
¥76,500
税込¥84,150
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2539
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)1376
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
主にホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール
幅(mm)610
色シルバー、グレー(マット)
高さ(mm)1120
奥行(mm)940
特性静か
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)8.5
荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041
アズワン品番67-5572-43
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
主にホテルの荷物運搬に使われるカート。フレームはステンレススチールで錆に強く、。全周ゴム付きで安全性にも配慮。静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール
幅(mm)610
色ゴールド、レッド(マット)
高さ(mm)1120
奥行(mm)940
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
サンケイ製折りたたみ椅子専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
幅(mm)520
質量(kg)11.6
高さ(mm)890
奥行(mm)830
キャスターストッパー付きキャスター
機能積載可能数:20脚
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
主にホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール
幅(mm)610
色ゴールド、レッド(マット)
高さ(mm)1910
奥行(mm)1120
特性静か
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
クロスパネルを13枚、スタンド脚を12脚まで収納できます。
材質フレーム:スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)、キャスター:Φ100mmエラストマー単輪4個(うちストッパー付2個)
質量(kg)26.5
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×1768×1149
1台
¥189,800
税込¥208,780
26日以内出荷
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に!
材質アルミ
ブレーキフットブレーキ
質量(kg)(約)17.3
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ