557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5 T2G2 【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)2.5 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
32 税込35
翌々日出荷

2.5 T2G1 【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)2.5 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
32 税込35
翌々日出荷

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


21.0 T2G2 【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
208 税込229
翌々日出荷

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4.0 T2G1 【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 材質表面、裏面:メランティ 中芯:MLH 厚さ(mm)4 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
51 税込56
翌々日出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
97 税込107
翌々日出荷

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)110 トラスコ品番853-5769 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

15.0 T2G1 【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
157 税込173
欠品中

12.0 T2G2 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
129 税込142
翌々日出荷

24.0 T2G1 【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)24 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
231 税込254
翌々日出荷

12.0 T2G1 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)12 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
131 税込144
翌々日出荷

18.0 T2G1 【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)18 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
191 税込210
翌々日出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

15.0 T2G2 【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)15 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
155 税込171
翌々日出荷

24.0 T2G2 【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)24 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
228 税込251
翌々日出荷

18.0 T2G2 【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)18 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

9.0 T2G2 【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)9 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
95 税込105
翌々日出荷

5.5 T2G1 【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
66 税込73
翌々日出荷

【オーダー】PB(パーティクルボード) 12mm ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~1850 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
88 税込97
4日以内出荷

21.0 T2G1 【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)21 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
211 税込232
翌日出荷

4.0 T2G2 【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)4 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
49 税込54
翌々日出荷

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚22mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 板厚(mm)22 寸法A(mm)16 寸法B(mm)6 長さ(mm)50 仕上未処理 材質合板
1セット(10個)
1,798 税込1,978
23日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本 短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7 N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0 告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ 建材試験センター07A2647/09A2358 ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
1セット
149 税込164
当日出荷

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.7 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セット
189 税込208
当日出荷

5.5 T2G2 【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)5.5 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
66 税込73
翌々日出荷

専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.8以下 耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
1セット
88 税込97
当日出荷

【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
148 税込163
4日以内出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 仕様短期基準接合耐力/15.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)50×136×50 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)2.3×27×28×47 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
98 税込108
6日以内出荷

ナウナウボタン(清原)ウッドボタン 合板 4つ穴
ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
1袋(15mm×5個)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
145 税込160
4日以内出荷

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
トラスコ品番467-2691 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 引出し数1列1段 F-1 カギあり 荷重(kg)(移動時)300
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷