32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)110 トラスコ品番853-5769 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)65 トラスコ品番853-5768 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(5本組)
969 税込1,066
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #2X150mm 1/8"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)150 トラスコ品番776-8397 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
599 税込659
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #2X110mm 1/8"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)110 トラスコ品番776-8389 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
569 税込626
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #2X65mm 1/8"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)65 トラスコ品番776-8371 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
519 税込571
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #2X#3X110mm
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)110 トラスコ品番776-8401 先端サイズ2 寸法(inch)- RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
579 税込637
5日以内出荷

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)65 トラスコ品番776-8419 先端サイズ3 寸法(inch)9/64 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
489 税込538
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #3X110mm 9/64"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)110 トラスコ品番776-8435 先端サイズ3 寸法(inch)9/64 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
559 税込615
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)65 トラスコ品番776-8362 先端サイズ1 寸法(inch)3/32 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
469 税込516
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 2本組 #3X150mm 9/64"
エコ商品
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm)150 トラスコ品番776-8443 先端サイズ3 寸法(inch)9/64 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本組)
599 税込659
5日以内出荷

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm)9 寸法(mm)1820×910 仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付 材質ポリプロピレン製(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 板厚(mm)0.3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 質量(g)230 板厚(mm)0.3
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日商ギンナン
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。 適合材集成材、一般木材、構造用合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福田金属カラーエース(サイン)
エコ商品
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体)アルミ 質量(g)22 先芯丸芯 線幅(mm)2 本体サイズ(mm)144×15×15 インク油性(顔料)・不透明 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1箱(6本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 全長L(mm)67.5 寸法A1(mm)28 寸法A2(mm)30 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)8 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)17 仕様コロ付 付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個 トラスコ品番796-4773 材質超硬 呼称ハギ合わせオスビット シャンク径d(Φmm)6 間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3 オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
当日出荷

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06C0625号 短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
259 税込285
当日出荷

耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)92 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス ドリル径(Φmm)5.0 有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃厚(mm)1.07 六角幅(mm)6.35 シャンク形状六角軸
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(600mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。また、水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法におけるネダ用接着剤。 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分アクリル樹脂系 使用方法(1)床根太面にふちゃくしている、ドロ・油・水・ゴミなどを拭き取ってください(水濡れ状態では施工しないでください)。(2)カートリッジのノズルをカッターでまっすぐΦ10mm以上の太さでカットしてください。(3)床根太面に1mあたり50g以上、又Φ8mm以上の太さで塗布してください。下地合板の付き合せ部分は2列に塗布してください。(4)塗布後20分以内に合板を張り合わせてください。(5)下地合板は千鳥貼りとし合板の外周部は150mm、内部は200mm以内の間隔で指定釘を打ってください。 標準塗布量根太15~20m/1kg(0.6本/坪) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(1kg)
899 税込989
翌々日出荷

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)100 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)47 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)28 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし) 寸法L3(mm)27 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)105 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)45 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)30 ねじ径(mm)M20P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし) 寸法L3(mm)28 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)