切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク適合
バイクシート・サドルの補修に最適
用途カットして貼るだけ。のびる素材で曲面にも対応。
色ブラック
シートサイズ(mm)430×320
粘着剤アクリル系樹脂
表面ポリウレタン
裏面ポリエステル
1個
¥889
税込¥978
欠品中
伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。
色黒
基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル
テープ厚さ(mm)0.57
粘着剤アクリル系樹脂
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修に
タイプシールタイプ
幅(cm)21
長さ(cm)30
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソファーやバッグ、自転車のサドルやバイクのシートなど合皮製品の補修に最適。
仕様シールタイプ
寸法(幅W×長さL)(cm)8×12
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
関連キーワード