21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。 綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。 気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。 綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ片綿球 軸長(mm)160
1箱(100本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オオサキメディカル滅菌捲綿棒
口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。 綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。 気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。 綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ片綿球 軸長(mm)160
1箱(5本×20袋)
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00151000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10本)
5,445 税込5,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級EP 化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0062-57 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称酸化亜鉛 等級一級 化学式ZnO 濃度(%)≧99 化学組成ZnO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-47 危険物の類別非危険物 特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量81.39 CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水にぬれても破れにくく、舌リハビリに最適です。 口の中を傷つけにくいやわらかな素材でお口のケアに最適です。 舌リハビリ、口腔内マッサージ、口腔清掃に適したサイズの不織布です。 汚れが取りやすい網目加工で口腔清掃にも優れた効果を発揮します。
仕様2ツ折り 寸法(mm)75×220 枚数150 アズワン品番8-7914-01
1箱(150枚)
579 税込637
当日出荷

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別半田付け 仕様(洗浄)必要 トラスコ品番222-0741 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気強い 色調白黄色 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン 商品タイプボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

綿100%の天然繊維を使用していますのでソフトです。 吸水性が良く、白度が高いので吸液後の状態も分かりやすいです。
材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(25g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。 採取部にはナイロンを使用しております。 被験者の身体的負担を減らすために、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計しています。 検体採取後の綿棒を格納および輸送できるチューブがセットになっています。チューブに入れることで検体採取後の綿棒を安全に輸送できます。(輸送チューブ付)
材質(本体)ナイロン、(輸送チューブ)ポリエチレン 寸法(mm)(全長)151×(綿球長)17×(綿球径)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10012000059 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコ捲綿子(六角型)
材質ステンレス 全長(mm)150 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000052 松吉医科器械コード24-6890-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10本)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

材質ステンレス 全長(mm)120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,762 税込1,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス 全長(mm)130 トラスコ品番120-5196 質量(g)26 つまみ荷重(g)200 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容フラックス単体 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコ耳用鉗子(ハルトマン氏)
全長(mm)140 材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007 松吉医科器械コード19-2855-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷