カテゴリ

  • 農業機械(4,131)
    • 手動式噴霧器(252)
    • 動力式噴霧器(328)
    • 噴霧器補修部品・関連商品(99)
    • 動力式噴霧器パーツ(2,660)
    • 手動式噴霧器パーツ(133)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
    • スプレーボトル(19)
  • 救急・衛生(27)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 日用品(15)
  • 医療(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 塗料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・フルプラ・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・アイリスオーヤマ・TRUSCO・ゴールデンスター・マキタ・GLORIA・永田製作所・麻場・共立・丸山製作所・藤原産業・オーミヤ・ヤマホ工業・MESTO・MATABi・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「噴霧器」の検索結果

4,339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンスプレー モノタロウガーデンスプレーモノタロウ(362件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイパー蓄圧式噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)ハイパー蓄圧式噴霧器ダリヤ(マルハチ産業)(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(284件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズルフルプラ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
電池式噴霧器 モノタロウ電池式噴霧器モノタロウ(41件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。種類電池式ホース長さ(m)約1.6材質(本体)ポリプロピレン(PP)ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
電池式噴霧器 アイリスオーヤマ電池式噴霧器アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)グリーンカーキ種類電池式ノズル長(cm)83
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
肩かけ式噴霧器 ゴールデンスター肩かけ式噴霧器ゴールデンスター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器種類手動式(半自動式)型式肩掛式対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(ポンプ部)ポリプロピレン材質(タンク)ステンレス
自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン用オプション品 東京エレクトロン自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン用オプション品東京エレクトロン
799税込879
1個
当日出荷
仕様ピュアハイジーン 1000mL専用ボトルアズワン品番7-6396-13繰り返し・詰め替え対応
除草剤 グリホサート41% モノタロウ除草剤 グリホサート41%モノタロウ(251件のレビュー)
599税込659
1本(500mL)ほか
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)農耕地/非農耕地非農耕地用
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式モノタロウ(228件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
肩掛半自動噴霧器 セフティー3肩掛半自動噴霧器セフティー3(12件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン PHシリーズ 自動ドア連動仕様 東京エレクトロン自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン PHシリーズ 自動ドア連動仕様東京エレクトロン
36,980税込40,678
1台
当日出荷
台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター材質ABS樹脂寸法(mm)165×138(トレー設置時280)×314質量(kg)1.4(電池、空ボトル除く)設置方法据置き・壁付けアズワン品番7-6396-02適合寸法(mm)ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mLモノタロウ(68件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
マイクロンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)マイクロンスプレーダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
529税込582
1台(250mL)ほか
当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
蓄圧式スプレースーパーX ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーXダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4)永田製作所(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ハイタッチコック 永田製作所ハイタッチコック永田製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビTO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)
679税込747
1本(400mL)ほか
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
流出油処理剤 シーグリン805 松本油脂製薬流出油処理剤 シーグリン805松本油脂製薬(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(18L)
当日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
動力噴霧機用ホース接続金具 工進動力噴霧機用ホース接続金具工進
389税込428
1個
4日以内出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に関連資料(10.1MB)
8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4)永田製作所(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(8.5mm)
ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)ヨリ戻し金具BIGM(丸山製作所)(35件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ホースのねじれを防ぎます。
蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー)ダリヤ(マルハチ産業)(22件のレビュー)
879税込967
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(cm)27.5材質(ノズル)ファイバーグラス
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)キャニオンスプレーH-500CONDOR(山崎産業)(35件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進充電式噴霧器 5Lハイパワー工進(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現
用途生垣・庭木の消毒・殺虫にグレー/ホワイト
オートスプレー セフティー3オートスプレーセフティー3(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(19件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進(18件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16関連資料(31.8MB)
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
459,800税込505,780
1台
当日出荷
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)3.6
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
...