28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな透明のアクリルボックスです。透明なのでジュエリーを引き立てます。縦横どちらでも使用でき組み合わせにより様々な用途にご利用いただけます。展示台などディスプレイの演出に最適です。
材質アクリル 透明
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台 仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時) 材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC 質量(g)240 部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ 表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 トラスコ品番440-8837 材質スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)16.4 高さ(mm)1645 奥行(mm)381.3mm(キャスター込) キャスター自在式 50Φmm×2個 最大積載量(kg)30
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
1個
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)8177 テーブル 四角
スタンダード会議テーブル。天板:抗菌メラミン化粧板27.5mm厚 脚部:スチール塗装仕上げ
高さ(mm)720
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。 ネジが見えない外観配慮構造です。
材質天板/MDF ポリウレタン塗装、フレーム/スチール 粉体塗装 高さ(mm)700 なし 材質(天板)MDF PVC貼り 折り畳み可否不可
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木製土台ベース A4
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!。商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容本体×1 材質木(桐材) 寸法(mm)外寸:約300×267×12、内寸:約267×180×8、内寸高さ:約8
1セット
900 税込990
3日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
10日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t 質量(kg)約3.1 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)900 高さ(mm)700 奥行(mm)900 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×700
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,970 税込4,367
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。 お客様組み立てとなります。
段数1 材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)約30(全体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。 トラスコ品番195-0368 全長(mm)206 質量(g)486 適合電線(mm2)0.25~4
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

一枚で着ても透けにくく、美しいシルエット 。 手軽に印象をチェンジする2種類のリボン付き。 立体的でキレイなフォルムを作り出す、半月の台襟。 生地のダイヤ柄とマッチするキュートな四角ボタン。
性別女性用 仕様リボン2つ付 種別半袖ブラウス 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地透け防止FDミニダイヤ柄 洗濯方法洗濯機可
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

X線検出機で検出可能ですので原料の混合や作業台の清掃に最適です。原料の混ぜ合わせがしやすい穴あきタイプです。四角型は平面に、丸型は曲面に対する使用に最適です。穴があることにより、吊り下げ保管ができます。
用途まな板や作業台などの清掃 原料の混ぜ合わせ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状四角 粒度170 刃長(mm)60 全長L(mm)180 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 サイズ(mm)【刃】3四角 入数1
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

X線検出機で検出可能ですので原料の混合や作業台の清掃に最適です。原料の混ぜ合わせがしやすい穴あきタイプです。四角型は平面に、丸型は曲面に対する使用に最適です。穴があることにより、吊り下げ保管ができます。
用途まな板や作業台などの清掃 原料の混ぜ合わせ
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンワダイレクトパソコンデスク
高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。 天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。 天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。 120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。 十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。 シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。 天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。 サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。 デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。 サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。
高さ(mm)700 間口(mm)1200 奥行(mm)600 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(ポリエステル塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)30
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)