97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルホルダー モノタロウ 動画あり
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)330 ピン径(Φmm)5・9(固定) 穴間隔(mm)23~230 ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 動画あり
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm)380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重130N・m 使用範囲(mm)30~150 ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800 ベルト厚(mm)8.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー トラスコ品番823-0751 セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本 質量(kg)1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120 他社参考品番(DAYTONA)41764 他社参考品番(KIJIMA)302-864 他社参考品番(キタコ)674-0500900 他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
599 税込659
当日出荷

用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PA-Ⅲシリーズ用 仕様カッターNo.39以上に使用 適合PA-Ⅲ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)(固定)5、9 穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200 ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm)4(使用範囲) 軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナープレート施工時の安全作業と能率アップに
用途ライナイプレート施工用 六角対辺(mm)24mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
ポリエチレン管の回り止め、持ち運びに用いる工具。
適合管水道配水用ポリエチレン管(JWWA)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業水栓スパナ
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
1個
569 税込626
翌々日出荷

全長(mm)120/170 セット内容9本組 厚さ(mm)6.0/10.0 商品構成セット品 サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
1個
34,950 税込38,445
翌日出荷

プライマリードライブやギアやクラッチアウターの脱着時の回り止め用工具です。ギア同士の噛み合わせに割り込ます事で、ギアを固定します。 ○ギヤ部:クロームモリブデン鋼製 ※インパクトレンチ使用不可 ※下記のギアには使用不可 ギアモジュール1.75以外(噛み合いません) プラスチックギア ●モンキー系エンジン二次側クラッチ、エイプ、グロム等のギア回り止め用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PBシリーズ、PA-Ⅱ型用 仕様カッターNo.39以上に使用 適合PA-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅲ(廃盤)、PB-Ⅳ(現行品)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
109 税込120
12日以内出荷

Panasonic(パナソニック)回り止め板ブロック
EZ45A7 充電ケーブルカッター部品 回り止め板ブロック
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
409 税込450
翌々日出荷

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用) 材質スチール ピン径(Φmm)5、9 穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット 全長(cm)32 ピン径(Φmm)5.5と11 穴間隔(mm)(ピン)45-145 ピン長さ(mm)45~145
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
用途STM用。タップの回り止めに。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)253×10.5×44 機構(ジョイント)5段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)304×11.5×45 機構(ジョイント)6段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキー
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 口開き(mm)0~24 ボルトナット最大寸法M16 色(グリップ)イエロー
1本
2,898 税込3,188
欠品中

ロブスター(ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキー
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 口開き(mm)0~24 ボルトナット最大寸法M16 色(グリップ)レッド
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプボルト(回り止め)式(B式) ホース内径(Φmm)19
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)