25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500個)ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.1 小 寸法A(mm)25 寸法B(mm)120 板厚(mm)3
1個
139 税込153
当日出荷

1個
419 税込461
7日以内出荷

1パック(6個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5個)
特価
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です 材質 仕上ユニクロメッキ 規格No.2 中 寸法A(mm)25 寸法B(mm)135 板厚(mm)3
1個
159 税込175
5日以内出荷

1パック(5個)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM20 内径d(Φmm)21 寸法t(mm)1.2 外径D(Φmm)45 材質SUS316 種類片舌付き座金 寸法l(mm)36 厚さt(mm)1.2 寸法b(mm)15 関連資料(0.24MB)
1個
609 税込670
翌日出荷

建機Platformゴムパッド
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き 互換性ゴムパット ラバーパット
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1079種類の商品があります)

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト 熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10 アズワン品番67-5848-94
1式
539,800 税込593,780
6日以内出荷