650件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ
1個
17,400 税込19,140
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.02 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±1.5 移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機回転ステージ Φ100
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)98 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ100 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

中央精機回転ステージ Φ30
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.04 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

中央精機ハイグレード回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.01° 平行度(mm)0.075 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)50(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5~24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機傾斜回転ステージ 90×90
エコ商品
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向傾斜2方向、回転1方向 質量(kg)0.8 種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm)90 テーブル長さ(mm)90 移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

中央精機回転ステージ Φ62
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.2 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ62 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

中央精機回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドクロスローラベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004° 平行度(mm)0.05 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)0.15 面振れ(mm)0.015 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.003 最高速度(°/s)20(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.02 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.3 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
39,980 税込43,978
欠品中

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージ クランプクランプレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm)20 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプ回転ステージ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.08 面振れ(mm)- 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約7.5°
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.6 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)1.75 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)6.6 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

ミラック光学回転ステージ
エコ商品
手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
偏芯(mm)量:0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)360
1個(1個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機回転ステージ
エコ商品
新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01 種類回転ステージ 分解能0.004 ° 平行度(mm)0.05 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向回転方向 移動ガイドクロスローラベアリング 面振れ(mm)0.015 使用モータPKP545N18B2 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.003 最高速度(°/s)32(8000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360、微/±5
1個
24,900 税込27,390
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シグマ光機自動回転ステージ
エコ商品
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機小型回転ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.02mm 質量(kg)0.18 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.015° 平行度(mm)0.075 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 面振れ(mm)0.06 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.18 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)75(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

神津精機自動回転ステージ
エコ商品
材質(本体)アルミ合金 種類回転ステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドアンギュラベアリング 質量(kg)0.6 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本 材質アルミ合金 移動方向回転方向 移動量360° ステージ寸法(mm)Φ60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能0.01° 位置決め精度(°)0.05 繰返し精度±0.003° 寸法(mm)心振れ:0.005 面振れ(mm)0.03 ロストモーション(°)0.02 平行度(mm)0.075 最高速度(°/s)50(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 種類回転ステージ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機傾斜回転ステージ 60×60
エコ商品
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向傾斜2方向、回転1方向 質量(kg)0.5 種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XYZ軸4方向 質量(kg)0.28 種類xyzステージ/回転ステージ 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°) 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ 移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02 XY直交度(mm)0.01 移動量(°)粗動360・微動±5 ストローク(X距離)(mm)±3 ストローク(Y距離)(mm)±3 ストローク(Z距離)(mm)0~5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)