チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265
容器容量(L)1.3
研磨容量(個)一般指輪約100
ヒューズ容量(A)5
内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111
付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])1200・1450
電源(V)単相100
最大出力(W)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×160
質量(kg)3.0
付属品標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc
研磨サイズ(mm)最大100
研磨能力(g)約80(最大研磨量)
寸法(幅W×高さH)(mm)105×90(桶)
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
投入時の作業性が良好な粉末タイプ。長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
仕様投入量:水1Lに対して10~20mL
形状粉末
pH9
PRTR法非該当
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状三角形
タイプ中切削用
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
バレル用の20時間研磨したピンです。
材質SUS304
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)(ライト)6
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)280
消費電流(A)(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)236
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)110.5
寸法L4(mm)108
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)17.5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)44
寸法P3(mm)36
寸法P4(mm)72
寸法P5(mm)16
寸法P6(mm)62.5
寸法W1(mm)88
寸法W2(mm)49.5
寸法H3(mm)57
寸法W3(mm)64
寸法P7(mm)13
寸法P8(mm)10
表面仕上げバレル研磨
寸法P9(mm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状アングルカット
タイプ中切削用
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石。光沢仕上げ用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形
適合寸法(mm)2.5~3
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形
適合寸法(mm)Φ7×7
比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形
適合寸法(mm)Φ2.6×5
こんなお得な商品も!

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形
適合寸法(mm)Φ7×7
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
PRTR法非該当
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
pH9
PRTR法非該当
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)0.7
内寸法(mm)奥行470×580×280
本体質量(kg)18
空気消費量(L/min)70~140
ノズル口径(Φmm)3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510
ホッパー容量(g)6000~10000
付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304
表面処理バレル研磨
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M2.7木ネジ×2本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(3×20) 2本
寸法(mm)35×70×77×30
仕上バレル研磨
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
材質ステンレス
安全荷重(kg)(吊下げ)6
付属品取付けネジ(2.7×16) 2本
仕上バレル研磨
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類アイプレート
表面処理(本体)バレル研磨
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)34
種類標準
奥行(mm)44
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上バレル研磨
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304
表面処理バレル研磨
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番67-7194-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ