用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
取付穴(mm)(本体)4.2
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)236
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)110.5
寸法L4(mm)108
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)17.5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)44
寸法P3(mm)36
寸法P4(mm)72
寸法P5(mm)16
寸法P6(mm)62.5
寸法W1(mm)88
寸法W2(mm)49.5
寸法H3(mm)57
寸法W3(mm)64
寸法P7(mm)13
寸法P8(mm)10
表面仕上げバレル研磨
寸法P9(mm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)22
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容カギ付
穴寸法(Φmm)(受け)4.2
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき
高さ(mm)17.7
質量(g)290
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
仕様同番
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)13
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)11.5
質量(g)50
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード20297
1個
¥507
税込¥558
当日出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール
シャフト径(Φmm)6
適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質黄銅(真鍮)
タイプレンズ頭
仕上ニッケルめっき
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666
許容荷重(N[kgf])10666[1088]
材質鋼
仕様掛代調節機能付
トラスコ品番836-9071
高さ(mm)38
質量(g)908
仕上光沢クロメート処理
適合フックTF40C
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)115
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質黄銅(真鍮)
タイプレンズ頭
仕上ニッケルめっき
柄は360度回転するため、隅々まで清掃できます。ドライ・ウェットどちらでも使用可能です。パッドは面ファスナーで簡単に交換できます。
材質ハンドル/アルミニウム、パッド/マイクロファイバー
セット内容モップ本体×1本、パッド×1枚
寸法(mm)約340×130×750
アズワン品番7-7425-01
1セット
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。
QUICK-LOCK機構をもち、使用しない時はクイックリリースファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを完全に取り外すことができます。
(車体にはほとんど目立たないアタッチメントだけが残ります)。
定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的にネジ止めすることができます。
SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。
また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。
車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。
標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。回転・首振りヘッドで壁の汚れスミズミまですっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。。ハンドルをつければ天井などの高所もラクラクお掃除。1.バス床ブラシ2.バスボンくんロング3.風呂壁・天井ブラシのハンドルに取り付けられ便利です。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×200
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
色レッド
タイプストレート
ワイヤー長(mm)400
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー
材質スチール、ビニール
幅(mm)22.6
色ブラック & シルバー
高さ(mm)12.5
質量(g)130
長さ(m)2.1
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックシリンダー錠
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様マイク:なし、技適:取得済み
付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質ABS
質量(g)約12
電源(V)DC5
端子種別充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46
対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)撮影:最低10
撮影距離(cm)10~∞
画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間約50分
画角撮影:対角 約60度
無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属。幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)180
幅(mm)150
色シルバー、ブラック
高さ(mm)22
質量(g)105
保存温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40
使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード23775
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
重ねて押すだけ、カンタンに閉められる新しいオープンファスナー。
丸いパーツを重ねて押すと、自動的に回転し簡単にファスナーを閉じられます。
タイプオープン
幅(mm)約30
材質テープ:ポリエステル、エレメント:ポリアセタール、スライダー:亜鉛合金
使いたいタブレットやケースなどに付属の面ファスナーを張り付けるだけ。回転ハンドベルトを使わない時は簡単に外せます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ