512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、クロスフック固定取替えベルト 適合LBR300、LBR300W 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)19600
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止 材質SWRM 長さ(mm)1640 質量(kg)約0.5
1本
439 税込483
3日以内出荷

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)67 種類パッドアイ 使用荷重(kg)30
1個
749 税込824
当日出荷

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

滑りやすい床での三脚設置や、三脚の開脚角度を揃えたい場合に使用します。 チェーンの長さは調節できます。
入数1個
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番561-55-20-11 トラスコ品番413-9399 質量(g)261 締付範囲(mm)Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ 長さ(mm)2000 線径(Φmm)4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール トラスコ品番761-1358 厚さ(mm)(つかみ)100 質量(g)1500 規格(社)仮設工業会認定品
1ケース(10個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

チェーン固定金具セット
用途三脚部品 本体質量(g)42
1個
859 税込945
5日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406 質量(kg)2.6 タイプチェーンタイプ 呼び50~100 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
1袋ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
340 税込374
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷


上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 質量(kg)3 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 質量(kg)3 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

46-36T チェーンリング取付ボルト(M8 x 10.1 / 1ユニット = 4個)およびナット(1ユニット = 4個) FC-R9200
1セット
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

オーエッチ工業固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR603、LBR703オーリング用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み 質量(kg)12.5 車輪径(Φmm)200×2個、65×2個 高さ(mm)1210 奥行(mm)950 車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)460
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷