514件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ 長さ(mm)2000 線径(Φmm)4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番561-55-20-11 トラスコ品番413-9399 質量(g)261 締付範囲(mm)Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0354 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)591 寸法L(mm)1200 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別転倒防止ベルト 仕様両側ビス止め仕様 材質スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm)800
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)65 種類アイプレート 使用荷重(kg)30
1個
699 税込769
当日出荷

滑りやすい床での三脚設置や、三脚の開脚角度を揃えたい場合に使用します。 チェーンの長さは調節できます。
入数1個
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール トラスコ品番761-1358 厚さ(mm)(つかみ)100 質量(g)1500 規格(社)仮設工業会認定品
1ケース(10個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

チェーン固定金具セット
用途三脚部品 本体質量(g)42
1個
859 税込945
5日以内出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
1袋ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 破断強度(kg)2500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)28 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)35 寸法H(mm)41 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 質量(kg)3 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 質量(kg)3 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷


上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg)4.5 高さ(mm)36.5 外径(mm)220 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
555 税込611
欠品中

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷



プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)