”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青紙2号
付属品本革サック
形状諸刃
材質(柄部)樫
仕上黒打
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。
日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別筋引(スライサー)
手打ち鋼付の一級品
用途草刈り用鎌
刃渡り(mm)165
全長(mm)360
質量(g)150
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。
日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別牛刀
肉、魚、野菜の切断ができる、万能包丁です。万能タイプで、ご家庭向きな包丁です。柄は交換が可能です。
用途肉、魚、野菜向け包丁
刃渡り(mm)165
仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状両刃
柄長さ(mm)約95
使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機×
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
土佐の鍛冶師「晶之(まさの)」が、釣りや様々なアウトドアシーンで遊んでもらえるようデザインした和式刃物です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)4.5
全長(mm)240
タイプ鍔:黒ツバ輪
刃長(mm)120
刃形両刃
刃幅(mm)23
表面黒槌目
1本
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。
材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木
日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
用途三徳包丁
刃渡り(mm)180
仕様三徳180mm粉末ハイス
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。
日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別三徳包丁
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
土佐の鍛冶師「晶之(まさの)」が、釣りや様々なアウトドアシーンで遊んでもらえるようデザインした和式刃物。 ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造しており、「切れ味」「耐久性」に定評があります。 本商品は、「土佐オリジナル白鋼」を使用し、研ぎやすく切れ味も鋭いため、初心者にもおすすめです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)4.5
全長(mm)210
タイプ鍔:黒ツバ輪
刃長(mm)90
刃形両刃
刃幅(mm)23
表面黒槌目
1本
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
堺實光 特製霞。昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
材質日本鋼
関連キーワード