9,293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に。 (主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)約1100×1100×H1100 質量(kg)約20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。
用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。 トラスコ品番249-3679 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm)148~200 ねじ寸法18・P:3.0 揚量(t)0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

積水化学工業ソフトロンS♯3006
RoHS
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)6 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×150m)
399,800 税込439,780
6日以内出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。
用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間20℃で約15分
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質アルミ合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N)縦約1200、横約971 伸び(%)縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N)縦約329、横約284 透水係数(cm/s)約9.79×10-3 黄土色 幅(m)2 厚さ(mm)0.3 材質PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先に鉄芯を入れた長靴。 側面に足を守る防弾チョッキ用繊維使用。 土木、建設作業のための完全防水総ゴムの長靴。 土踏まず部分にスコップ作業のための、作業を補強する鋼板入り。 ムレの防止のため、エアーポンプ中敷を搭載。
グリーン 機能防水 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38 材質(アッパー)ラバー 標準質量(g/片足)1025(25.5cm) 材質(インナー)メリヤス 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1セット(4本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。2液混合型。流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)300×400
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)ほか
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
1巻(50m)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。
用途土砂運搬に最適。 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1160 幅(mm)980、クローラ:230 エンジン部最大出力15 センター距離(mm)クローラ:750 最大出力15PS エンジン形式水冷4サイクルディーゼル 最大使用荷重(kg)990 排気量エンジン総排気量:719 走行速度(km/h)性能:0~5.4 地上高さ(mm)最低:145 登坂角度能力(空車時):25
1台
3,098,000 税込3,407,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土木用 仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350 アズワン品番65-2187-16
1本
2,700 税込2,970
当日出荷

目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)ほか
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
1巻(50m)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSグループ建設機械標識
マーカー(黒・赤 各1本)、ラーフル付 。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材質メラミン焼付鉄板製(書き消し用ラミネート貼加工) 寸法(mm)450×600 表示内容ピット内作業中
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷

2025年7月改定版
サイズA5 ページ数2344 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2025/07/01
1冊
25,700 税込28,270
10日以内出荷

PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。 耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。 土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。 厚さ(mm)0.4 材質/仕上ポリプロピレン 黄土色 長さ(m)100 使用目的土木工事
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSグループ建設機械標識
S字金具2ヶ付。マーカー(黒・赤 各1本)、ラーフル付。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
用途工事現場の安全対策のために 材質メラミン焼付鉄板製 寸法(mm)450×600 表示内容クレーン作業打合せ票
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

JSグループ建設機械標識
四隅中央上下(6ヶ所)補強ハトメ付
用途工事現場の安全対策のために 材質ターポリン製 寸法(mm)450×1800 表示内容強風時クレーン作業中止
1枚
6,798 税込7,478
7日以内出荷

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
1巻
59,900 税込65,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 タイプ湿式 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3 適合材アスファルト、コンクリート チップ高さ(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式単管取付 材質カラー鋼板0.8mm厚 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、フックボルト6個、補強バー3本 質量(kg)13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)850×2000×30 表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工 総質量(kg)(掲示板)13
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)
1本(180mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート 土木検査
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途土木検査時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)250×205 文字高(mm)40
1組
9,998 税込10,998
当日出荷


JSグループ建設機械標識
無線による合図法が併記されています。
用途重機取扱時の安全確保のために 材質クリーンエコボード製 表示内容建設用クレーンの標準合図法
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)(縦糸ピッチ)34×(横糸ピッチ)34
1巻(50m)ほか
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JSグループ建設機械標識
用途工事現場の安全対策のために 材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付 寸法(mm)1800×450 取付方式吊り下げ
1枚
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)