軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)4.5
こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン
作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理本体・ふた:アルマイト
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)3.4
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすいコンパクトサイズ。
スピード調理で節約。時間のかかる煮物も圧力調理で柔らか。
簡単操作。安全バルブ付。レシピブック付。オール熱源対応。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)1.2
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。両手で持ちやすく収納便利な5.5L、4~5名のご家族にも最適サイズです。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
質量(kg)約2.8
サイズ(cm)商品外寸:35×25×22
容量(L)水:約3.6(最高水位線)、約1.8(豆類線)
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内寸(cm)本体サイズ:22×15
最大炊飯量約6号
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
仕様アルマイト加工、安全フィルター付き
板厚(mm)7
圧力鍋にセットして蒸し料理ができます。落とし蓋としても使え、料理の幅が広がります。
オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。8合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%)ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2714
サイズ(cm)22
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×205
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
業務用圧力鍋プロが愛用する高品位で本格派の圧力鍋です。伝統の信頼性と豊富なサイズ展開でお応えします。素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する"大容量"の圧力鍋です。50L・40L共に安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム
外径(Φmm)522(取手含)
素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム
外径(Φmm)413
本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり。土鍋の特長を生かすことで高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。
色エボニーブラック
区分B
本体質量(kg)6.9
加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構
最大消費電力(W)1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22
高さ(cm)ふた開き時:約47.3
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1591時間当たりの保温時:16.8
年間消費電力量(kWh/年)84
省エネ基準達成率(%)100
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
料亭ごはんの甘み、食感を引き出す。大火力と風の力で温度をコントロール。「連続ノンストップ加熱」で高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。。【土鍋ご泡火炊きとおいしさの仕組み】。進化し続ける土鍋ご泡火炊きの特長と、連続ノンストップ加熱などのおいしさの仕組み、「本土鍋」をご紹介します。【こだわりの炊飯メニューと保温技術】。食感3段階炊きわけ、「少量旨火炊き」など、こだわりの炊飯メニューと保温技術をご紹介します。【使いやすさ・簡単お手入れ】。使い心地のよさと分かりやすさを追求しました。いつものお手入れがもっと軽やかに。
用途土鍋圧力IHジャー炊飯器<炊きたて>
色グラファイトブラック
区分(最大炊飯容量)B
本体質量(kg)7.1
加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構
機能(白米の炊飯及び保温米飯容量)0.09~1L
最大消費電力(W)1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22
高さ(cm)(ふた開き時)47.3
消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)159、(1時間当たりの保温時)17
年間消費電力量(kWh/年)84.5
省エネ基準達成率(%)1
炊飯容量最大1L(5.5合炊き)
1台
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スリムタイプ。
ブレーキ機構つき。
テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70
制御方式空気圧・常時開
呼び【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)0.65
応答時間(秒)最大0.06
寿命【クランプ】100万回
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20
寸法B3(mm)20
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。
空気圧供給時:クランプを解放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70
制御方式空気圧・常時閉
呼び【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)0.65
応答時間(秒)最大0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.55(開放)
プラスコネクション不可
EBM品番2003910
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メンテナンスが簡単です。取っ手を外すことができます。蓋との接合部分につきやすい料理のかすなども毎ご使用後に隅々まで洗うことができいつまでも清潔にご使用いただけます。信頼の安心設計。5つの安全システムにより、完璧な安全性ををお約束します。WMFのベストセラー圧力鍋、パーフェクトプラス。ワンタッチで着脱可能の持ちやすいハンドルにより、毎ご使用後にすみずみまで洗うことができ、いつまでも清潔にご使用いただけます。オリジナルの安全システムで完璧な安全性をお約束。蓋が完全に閉まっていないと、蒸気圧が発生しません。また、圧力がかかっている間は、蓋がロックされて開きません。圧力が高くなりすぎると取手のバルブで調整。高すぎる圧力は安全バルブが自動的に排出します。また、これらの安全システムが働かなくなった時は、蓋のスリットから圧力が完全に放出されます。