超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。2~3名のご家族に最適のコンパクトサイズの片手圧力鍋です。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
質量(kg)約2.1
サイズ(cm)商品外寸:38×21×20
容量(L)水:約2.1(最高水位線)、約1(豆類線)
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内寸(cm)本体サイズ:18×13
最大炊飯量約3合
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。両手で持ちやすく収納便利な5.5L、4~5名のご家族にも最適サイズです。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
質量(kg)約2.8
サイズ(cm)商品外寸:35×25×22
容量(L)水:約3.6(最高水位線)、約1.8(豆類線)
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内寸(cm)本体サイズ:22×15
最大炊飯量約6号
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様IH・ガス対応
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
弁仕様調圧弁:スプリング式
圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン
作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるダイアル式の両手圧力鍋です。圧力の状態が一目でわかる圧力表示付きです。ふたはボタンを押すだけのワンタッチ開閉です。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【両手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)370×238×115(ハンドル含む)
質量(g)3500
サイズ(cm)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×185
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)4
1個
¥10,490
税込¥11,539
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)4.5
この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。
高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。
【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個
【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台
【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱
この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応
TGK品番211807517
セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱
種別高圧
測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00
測定時間約60分(前処理操作含む)
アズワン品番1-2551-33
1式
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理本体・ふた:アルマイト
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)3.4
手間なく、手早く、おいしくうちの「シェフ」は腕自慢。火を使わないから怖くない。より幅広い調理ができていつも手軽に本格料理。。100kPaゲージ圧の高圧力を一定に制御し、自動で減圧できる「スマートプレッシャー技術」で短時間でより味が染み込み、より柔らかくなります。大容量なので、家族向け~丸鶏料理まで対応できます。ローストチキンなど見栄えの大事な料理もしっとり、おいしく作って頂けます。1台12役で調理の幅が広がる。(圧力、無水、蒸し、炊飯、スロー調理、温め直し、低温調理、炒め、発酵、温度調理、低温&圧力調理、圧力糖質オフ炊飯)。低温&圧力調理で縮みやすい牡蠣も殆ど縮まず、ふっくらおいしく仕上がります。かしこい予約プログラムが搭載で、お出かけ前にセットすれば帰宅したらできたてアツアツ。最初に加熱し、菌が繁殖しにくい温度帯で保温するから衛生的。簡単操作で自動調理。100種類の豊富なオートメニューを搭載。ふたやパッキンが取り外せて、お手入れも簡単。マニュアルで圧力値と加圧時間の設定ができるからお好みで料理を楽しめます。ダイヤルでメニューを選んで、スタートを押すだけ。見やすい液晶画面と直感的なインタフェースで多彩な複雑なメニューを簡単にできるよう工夫しています。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるダイアル式の両手圧力鍋です。圧力の状態が一目でわかる圧力表示付きです。ふたはボタンを押すだけのワンタッチ開閉です。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【両手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)370×238×168(ハンドル含む)
質量(g)3800
サイズ(cm)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×230
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)6
1個
¥13,290
税込¥14,619
3日以内出荷
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:650W。使用最高圧力:15kPa。最大予約時間:12時間。最大保温時間:12時間。コード長さ:1.1m。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×274×226
満水容量(L)2.2
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。厳重なテストと、品質を保証した3つの安全マーク(SマークとSGマーク)。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品内鍋、オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック
材質アルミ
サイズ(cm)Φ24
容量(L)4.5
高さ(cm)19
炊飯容量内鍋使用の炊飯量(kg):0.7(約5合)、直炊飯量(L):1.12(約8合)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!様々な料理に対応できる小さな業務用。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。厳重なテストと、品質を保証した5つの安全マーク(SマークとSGマーク)。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品オモリ、掃除棒
材質アルミ
サイズ(cm)Φ41
容量(L)20
高さ(cm)37
炊飯容量直炊飯量(L):4.4(約3升)
1個
¥139,800
税込¥153,780
26日以内出荷
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。厳重なテストと、品質を保証した4つの安全マーク(SマークとSGマーク)。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品内鍋、オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック
材質アルミ
サイズ(cm)Φ27
容量(L)6
高さ(cm)20
炊飯容量内鍋使用の炊飯量(kg):0.84(約6合)、直炊飯量(L):1.4(約1升)
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品内鍋、オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック
材質アルミ
サイズ(cm)Φ21
容量(L)2.8
高さ(cm)17
炊飯容量内鍋使用の炊飯量(kg):0.42(約3合)、直炊飯量(L):0.7(約5合)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!家庭用最大級!両手鍋だから移動が楽々。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。厳重なテストと、品質を保証した5つの安全マーク(SマークとSGマーク)。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック
材質アルミ
サイズ(cm)Φ30
容量(L)10
高さ(cm)27
炊飯容量直炊飯量(L):2.2(約1升5合)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です。普段使いの鍋としても使いやすいようキッチンに馴染むカラーにしました。ふたの開閉はボタンを押しながらスライドするだけと操作が簡単です。閉めるときはふたと本体のマークを合わせてからスライドします。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容片手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【片手鍋】表面加工/外側:焼付け塗装加工(底面を除く)、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】表面加工/外側:焼付け塗装加工、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)423×217×119(ハンドル含む)
質量(g)2760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×227×170
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)3
内径(cm)20
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様IH・ガス対応
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容両手鍋3L・5L、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
質量(kg)6300
容量(L)3・5
弁仕様調圧弁:スプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3L/370×238×160(圧力フタ込み)、5L/370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:3L/370×238×98(ハンドル含む)、5L/370×238×150(ハンドル含む)
圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。風味を逃がさず、おいしさアップ。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理出来る。厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です。ふたの開閉はボタンを押しながらスライドするだけと操作が簡単です。閉めるときはふたと本体のマークを合わせてからスライドします。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容片手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【片手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)423×217×119(ハンドル含む)
質量(g)2710
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×227×170
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)3
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。風味を逃がさず、おいしさアップ。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理出来る。厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ200×H120mm●容量:2.8L●直炊飯量:0.7kg(約5合)●内鍋使用の炊飯量:0.42kg(約3合)●※サイズは(本体口径)×(高さ)です。●※内鍋付です。●コード番号:AB1536
アズワン品番67-2411-28
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
調理の時間が大幅に短縮!ヘルシー・節約・エコができる人気の圧力鍋。軽量タイプで使い勝手がよくコンパクト。単層のため軽量なつくりになっています。調理に合わせて気圧が2段階に調節できます。・【低圧】60kPa・・煮くずれしやすい調理に。・【高圧】100kPa・・熱のとおりにくい食材に。ガス火・IH電磁調理器(100V・200V)対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約387×208×156
容量(mL)2500
質量(g)約1595
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。7合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2363
サイズ(cm)20
容量(L)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×230×205
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。8合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%)ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2714
サイズ(cm)22
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×205
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。焦げ付きにくい本体全面三層構造。
適合水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L
寸法(mm)354×248×296
質量(kg)2.8
容量(L)8.0
対応最大炊量:約8合
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
時短調理で光熱費節約、圧力パワーで芯まで柔らか。食材に応じて圧力を切り替えられる、2段圧力調整機能付です。安心、安全の目印、PSCマークとSGマーク付です。IHはもちろん、オール熱電源対応です。
用途時短料理作りに
付属品説明書、クリーニングピン
内径(Φmm)【鍋】220
人数1~3人分(目安)
対応オール熱電源(ガスコンロ/IH/シーズヒータ/ハロゲンヒータ/エンクロヒータ/ラジエントヒータ)
アズワン品番64-3675-64
各種認証PSCマーク、SGマーク
満水容量(L)3.2
作動圧力(kpa)【低圧】60、【高圧】90
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。
内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入)
※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。
※本補充品には試薬は付属しておりません。
・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、
全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
TGK品番211807514
セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個
種別高圧分解器セット
アズワン品番1-2551-34
1式
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
蒸気が少なく、音も静かなフィスラーの圧力鍋。
使いやすさ、安心・安全の設計はそのままに、低圧・高圧の間に新たに中圧の圧力設定を入れることで、より細かで的確な圧力設定が可能に。
3段階の圧力設定とスチーム機能で食材の美味しさをより引き出しやすくなりました。
また、サイドグリップの形状は握りやすく安全で、熱くなりにくい設計に。
IH対応・ ガスレンジ対応。
付属品蒸し器(穴あき)・三脚・レシピブック
容量(L)4.5/スキレット:2.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ