シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。
バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。
ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他
使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)53×53×75(完成時)
質量(g)39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150
質量(g)215
作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1台
¥709,800
税込¥780,780
6日以内出荷
普通の回転から自分で逆立ち
反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。
通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
1組(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
1台
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。
ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。
エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本
寸法(mm)約100×205×90
1個
¥68,000
税込¥74,800
4日以内出荷
寸法(mm)48×20×28
動作電圧2.4~3.4V
インターフェイス仕様
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
少ない段数で大きな減速比が得られる。
大きなトルクが伝達できる。
入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。
多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品ハンドル1組
寸法(mm)Φ75×20
速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
1組(12個)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
関連キーワード