用途泥はね・飛び石の防止に
こんなお得な商品も!

泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)254
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上SUS304#800
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途外装パーツ
材質SUS304
粒度#800
板厚t(mm)2(当て板)
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具
セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー
材質綿100%(防炎素材マックスダイナR)
切替方式3段階(強・中・弱)
バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
幅広い作業環境でお使い頂ける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材で着用時のムレも防ぎます。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
サイズフリー
種類メッシュケープ付
エコマーク認定認定
混率(%)帽子部:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル100
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
適合頭囲(cm)58~64(マジックテープ式)
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
幅広い作業環境でお使いいただける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材。
着用時のムレも解消します。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
種類ツバ付
混率(%)帽子部:ポリエステル65・綿35、メッシュ部:ポリエステル100
機能抗菌加工(○157対応)
生地ポプリン
性別男女兼用
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)18
エスコ品番EA917AB-18
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450
内寸法(Φ×Hmm)約245×350
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。
機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲(℃)-30~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性高温性
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
1本(80g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ!
臭いが少なく、作業性抜群!
従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大!
垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
用途お風呂場周りに!
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤
使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。
標準使用量シリコンゴム1m当たり10g
1本(100g)
¥739
税込¥813
当日出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。
垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。
浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。
激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。
ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H
質量(g)131
垂直面でも垂れにくい密着ジェルが、カビにピタッと張り付いてしっかり除去。ゴムパッキンやタイル目地など細かい部位に塗布しやすいトンガリ先端。刺激臭を抑えた低臭タイプ。作業に便利なヘラ付き。カビとりジェル。カビ取り。湿気。浴室掃除。年末大掃除に。お風呂掃除。
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、浴室小物類
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤
シリーズ茂木和哉
内容量(g)200
液性アルカリ性
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。
速乾タイプで作業性に優れます。
広範な被着材への接着性に優れています。
ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。
マスチック形で垂れが少ない。
一液・常温硬化タイプで使いやすい。
無溶剤なので安心でにおいが少ない。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。
ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。
仕様TI値:6.2
色白色
容量(mL)3330
JIS規格JIS A5538
主成分変成シリコーン樹脂
使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内
密度(g/cm3)1.33
外観白色ペースト
張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内
粘度(23℃)(Pa・s[P])220
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)220
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾
主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ
耐熱温度(℃)80(Dry)
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
超攻撃型ジェルでカビ壊滅!防カビ効果約60日持続。飛び散らないジェルタイプ。しっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。倒立キャップ新採用。。グリーンジェルなので、塗ったところがわかりやすくて便利。ツンとしない低臭タイプ。防カビ効果約60日持続。
用途浴室、窓枠などのカビ取りに。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取りジェル カビ取り カビとり 防カビ剤 防カビ 強力 ジェル状 ジェル 垂れない 浴室 風呂 壁 タイル 目地 浴室マット シャワーカーテン パッキン ゴムパッキン 窓枠 お風呂掃除 掃除用品 掃除グッズ 掃除 大掃除 洗面所 洗面台 低臭 日本製 2本
仕様防カビ効果:約2ヶ月
材質次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
色ジェル:グリーン
使用量【目安】1メートルあたり5g
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番552-9803
色白
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)420
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番553-1374
色黒
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)450
危険物の類別非危険物
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。
液性アルカリ性
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
グラフィックボード等の垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイです。 ロングタイプで、高さ15~300mmまでサポート可能です。 サポートフックにはグリップ性の高いゴムを両面に搭載しました。 グラフィックボードの垂れ下がりやぐらつき、ファン等の微振動を効果的に抑えます。 サポートフックはネジでのスライド式で簡単に調整が可能です。 様々なケースやグラフィックボードにも幅広く対応できます。 1台ずつ手作業で塗装を施した艶やかなホワイトモデルです。 白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに最適です。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。 強力マグネットを2個搭載!!ガッチリ安定した設置を可能にしました。 マグネット固定を採用したことにより、自由度の高い取付を可能にしました。
付属品組立ネジ一式、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約110
表面処理白色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×約40×約300
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
テープ目盛ナイロンコート
材質(テープ)スチール
フックマグネット付き
ケースゴムジャケットカバー
目盛種別両面
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する
PCIスロット固定式のサポートステイ
サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ
サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです
※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。
質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
その他の特徴
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本
材質SPCC(鉄)
寸法(mm)約235×63×18
質量(g)70
仕上黒色塗装
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。
トラスコ品番568-6592
色黒
伸び(%)375
可使時間(分)(23℃)4
可使時間(分/25℃)4分
硬化時間(分)2(25℃)
硬化時間(時間)約2
危険物の類別非危険物
特性耐候、耐薬品
塗布面積(cm2)塗布可能:656
剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
1箱(3個)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ