柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
寸法(縦×横)(mm)38×38
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
寸法(縦×横)(mm)38×89
寸法(縦×横)(mm)38×63
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品太め釘(ZN-40)×4本
使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)28.6×112
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1.6
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
色クリア
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
透過率(%)83.7
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上黒塗装
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上黒塗装
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
関連キーワード