200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57 質量(g)188(pc)
1個ほか
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制動力が高いデュアルピボットデザインのブレーキアーチ。スーパーロングサイズ。57mm~75mm。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)57~75 質量(g)200(pc)
1個ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルピボットブレーキアーチ。ツイストクイックリリース。45~57mmロングアーチ。OPC-30。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57 質量(g)146(pc)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応するセンタープルブレーキ。47mm~61mm。埋込ナット式。101-PAD。1242チドリ付。アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)47~61 SL 質量(g)190(pc) 前後区分前後セット
1セット
12,190 税込13,409
6日以内出荷

センタープルブレーキ GC610が鍛造アーチに変更された。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。47mm~61mm。埋込ナット式。RC-PAD。1242SUSナット仕様チドリ付。アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)47~61 SL 質量(g)182(pc)
1個ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mm アズワン品番65-7263-10
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mm アズワン品番65-7262-75
1個
1,898 税込2,088
欠品中


ステンレス製甲丸レール用2本(ダブル仕様)用埋込足
材質SPCC-S 仕上生地 適合レールステンレス甲丸レールP4
1個ほか
69 税込76
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具 鋼板製
天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
材質鋼板製
1セット(2個)
849 税込934
当日出荷