電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8(両足半田付け時)
適合電線AWG28~AWG20(より線)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1.4
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。
局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。
ジャンパ線としてもご利用いただけます。
材質リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線
材質電気用軟銅線(すずめっき)
長さ(m)10
伸び(%)伸び率:20.0以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。. 銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
長さ(mm)300
材質C-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C5191P
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)31.1
幅(mm)23.8
高さ(mm)16.4
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)15
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタメス(ソケット)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6675
アズワン品番65-7561-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)23.55
高さ(mm)10.1
RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
仕様極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V深さ = 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
極数 = 8。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。長さ = 40mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。深さ = 11mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681
アズワン品番65-7682-81
1セット(15個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他
材質リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)0.8
定格電流(A)3
表面処理ニッケル下地スズメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ