用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
リード線付電池ホルダーです。
色ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
規格線材:UL1007
表面処理端子:ニッケルメッキ
材質(端子)真ちゅう
リード線長さ(mm)150
リード線AWG26
材質(スプリング)鉄線
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)13
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
寸法(Φ×mm)14.5×33.5
公称容量(mAh)1650
標準放電流(mA)1.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
端子構造表面実装×2
基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用電池CR2032
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)-55~85
端子構造表面実装×2
使用温度範囲(℃)-10~85
種類リチウム電池
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池
適合機種V8・V7・V606e用
種類リチウム電池
バッテリー容量(mAh)550
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。
光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む)
センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です)
電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可)
使用電池単3形電池×2本(別売)
電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時)
動作時間約6ヶ月
単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。
LEDをさし込むだけ!
電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)
基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様【最大LED接続数】6個
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。
LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。
「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚
電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)
出力電圧(V)4
定格電流(mA)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット
S/N比78dB(IEC)
スピーカー4Ω~32Ω
最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)DC1.8~15
電流(mA)(アイドリング)約7.5
入力抵抗約45kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ
RoHS指令(10物質対応)対応
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス
表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)
電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)
消費電流(mA)動作時平均20
基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず
音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
長さ(mm)130
直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30
質量(g)150(電池含む)
電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き)
紫外線波長(nm)375
アズワン品番68-4032-82
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ
アズワン品番65-8121-63
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品ステレオミニプラグ付コード
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45
消費電流(mA)待機時:約7mA
電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池単3乾電池×3本(別売)
組立時間1~2時間
周波数特性(-3dB)50~180kHz
適合年齢(歳)10以上
最大出力(mW)(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)YSZ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ