314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PANDUIT(パンドウイット)プリント基板サポート
プリント基板とプリント基板の間で使用します。 穴に押し込むだけで取り付けられます。 取り外しが可能で、再利用ができます。
用途プリント基板サポート。 種類その他 基板厚(mm)(プリント)1.5 穴径(Φmm)(プリント基板側)4 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(500個)
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
284 税込312
当日出荷

電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17 電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可) 動作電流(mA)約110(DC12V時) 音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。 照光形状リング形
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工など トラスコ品番819-2504 厚さ(mm)1.7 質量(g)30 機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火 材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付 材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編) 材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット 材質(インナー)綿ニット
1双
5,298 税込5,828
翌日出荷

Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他 セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
409 税込450
当日出荷


M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途洗浄 仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 適合機器電子機器 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷


1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)4 穴径(Φmm)1 材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 取付穴Φ3ビス用長穴 仕上処理フラックス
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品 朱色 タイプクリアレンズ用 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷



1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN 動画あり
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品 タイプカラーレンズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品 タイプクリアレンズ用 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)TD73 基盤カバーブロック
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です 仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ホワイト 主成分変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.59 指触乾燥時間(分)9 粘度(Pa・s)42 危険物の類別指定可燃物 特性シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様保証期間:6ヶ月インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATAサイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm重量:約60g温度、湿度:温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 密度(g/cm3)1.58 指触乾燥時間(分)7 危険物の類別指定可燃物
1本(333mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ブラック 主成分変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.59 指触乾燥時間(分)9 粘度(Pa・s)42 危険物の類別指定可燃物 特性シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 密度(g/cm3)1.58 指触乾燥時間(分)7 危険物の類別指定可燃物
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 全長(mm)106 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

東洋石油化学電子部品用シンナー
RoHS
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む) アズワン品番67-2515-51
1式
19,980 税込21,978
当日出荷

細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0) 材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮 質量(g)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

東洋石油化学電子部品用エコシンナー
RoHS
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 材質真鍮 質量(g)43 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷