Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
ねじ径M16
表面処理電気亜鉛めっき
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期許容引張耐力(kN)37.0
建材試験センター第10A0807号
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類M12用
寸法L(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。
材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM12
規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号
長さL(mm)360
表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径M12
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16
規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号
表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径M16
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質スチール製
表面処理三価クロメート
適合材コンクリート
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。
小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)180
高さ(mm)120
基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
埋め込み深さ(mm)280
引張強度(kN)36.8
トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用
口径6角
材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
関連キーワード