ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
一度に素早く広範囲の塗布作業が可能なゴム製のコテです。0370は2種類のコーナー形状を備えています。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途セメント、エポキシなどの塗布作業。
2018年トラスコ掲載ページ7 0055
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
「ワックス塗布用ミニモップセット W-2300S-SET」の交換用モップになります。モップのみ。
用途ワックス塗布用モップ
質量(g)40
寸法(横×縦)(mm)240×110
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
作業中にホルダーから外れないポケット式のワックスモップ。
かすれることなく均一に塗り易いループ糸を採用。
洗濯後、課先が早い通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途ポケット式ワックス塗布モップ。ポケットに入れて固定するので、糸の脱落を防ぎます。
材質ポリエステル
色オレンジ(表面)、ホワイト(裏面)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D)(cm)43×15
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)129
質量(g/セット)40
グリスを均等に塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらです。
セット内容グリス塗布用へら
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
種類ローラー
主な用途接着剤塗布用
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。
トラスコ品番836-6454
セット内容AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒)
質量(kg)2.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法適合
適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等
シリーズTAT
使い勝手が大変良いコンパクトサイズのワックス塗布用のモップセットです。小スペースのワックス塗布に向いています。モップはベース生地を薄くしているので、余分なワックスを吸い込まないようにしております。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用。モップの交換は「ワックス塗布用ミニモップ W-2300S」をお買い求めください。
用途ワックス塗布用モップ
質量(g)490
寸法(横×縦)(mm)(モップ)240×1350
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
全長(mm)約250
材質(柄部)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。
スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。
使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。
特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
用途液剤塗布用特殊スポンジ
区分洗車道具
適合用途コーティング剤塗り込み
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セレクティ「UR-15」にお使いいただける大型塗布器です。
セレクティの「替え刃」とセットでお使いください。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります
今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプレジェンド
材質(毛)豚毛
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
粒子径が小さい。
微少水量の噴霧が可能。
液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。
高粘度液体を自吸して噴霧が可能。
自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。
適合(継手・チューブ)Rc1/8
材質本体:SUS316L
インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。
用途ニューフラワースタンプインキ、es、スタンプインキ。
積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。
用途FRP用
主な用途塗布用
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
インキを塗って使うスタンプ台。目的・用途に合わせてインキを塗布。必要な時に、必要な量のインキを塗布してお使いいただく水性インキに適したスタンプ台です。ボディーの素材には、蓋・底・表布貼枠に「再生ABS」、枠に「再生PBT」を採用しています。
サイズ中形
寸法(mm)104×72.4×15.9
質量(g)47
グリーン購入法適合
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
塗布用多用途スタンプ台です。
乾きが早いから捺印後の作業がスムーズになります。
特殊インクが素材面をしっかりグリップ、すべらずしっかり強力に定着します。
すべりにくく、もし落としても壊れにくいラバー付です。
インク【ST-】55G、330G、55G2、330G2の各色
コンパクトサイズで作業がラクラク!。コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。
寸法(mm)100
材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン
セット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ
主な用途塗装用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合161711 0035(A-35)、1617110050(A-50)
水性染料系のスタンプインキを補充して使用するスタンプ台です。
サイズ小型
質量(g)29
本体寸法(mm)77.0×55.9×15.9
盤面サイズ(mm)63×40
コード42855767
アズワン品番65-0420-39
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
インキを塗って使うスタンプ台。目的・用途に合わせてインキを塗布。必要な時に、必要な量のインキを塗布してお使いいただく水性インキに適したスタンプ台です。ボディーの素材には、蓋・底・表布貼枠に「再生ABS」、枠に「再生PBT」を採用しています。
サイズ大形
寸法(mm)120×73.8×15.9
質量(g)64
グリーン購入法適合
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
エポキシ樹脂を塗布するゴム製のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途エポキシ樹脂の塗布作業。
材質柄:ポリスチレン、コテ部:エラストマー
トラスコ品番836-9836
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0053
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途FRP用
主な用途塗布・脱泡兼用
モルタル塗布などに使えるゴム製(10mm)のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途モルタルなどの塗布作業。タイル目地の詰め込み用。
材質コテ部:ポリスチレン
2018年トラスコ掲載ページ7 0053
熱伝導グリスを綺麗に均等にCPUの表面に塗布するキットです。
ベテランから初心者まで、だれでも簡単に熱伝導グリスをCPUに塗布できます。
フリーサイズの塗布用枠テープは、様々なサイズのCPUに対応できます。
ウェットクリーナーは、古いグリスの拭き取りに好適です。
カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。
ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ (10×70mm)×20片、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら×1、グリス塗布用へら×1
熱伝導率(W/mk)13.4以上
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤202
使用場所に合わせた使い方
オモテ、ウラ面で使い分けができる。
軽量
シンプルな造りで軽量なボードで持ち運びの疲労を軽減。
文字内容清掃中・ワックス塗布
質量(g)840
寸法(幅W×高さH)(mm)300×620
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質鉄
頭部形状六角
表面処理ユニクロ
接着剤204
ねじの呼びM5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ