94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用 型式角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷


棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)卓上塗料スタンド
アクリルミニなら上下に7本ずつ、エナメルなら9本ずつ置くことができる塗料スタンドです。 2段重ね構造のトレイは回転式でビンのラベルが一目で確認でき、使いたい色がすぐに取り出せます。また、トレイ外周にミゾを彫刻。 付属の固定用クリップで小さなパーツをはさんでミゾに差し込むことができるので、塗装したパーツを乾燥させるスタンドとしても使えます。
用途塗装用 材質PP 付属品クリップ4個 ブラック 直径(Φmm)(トレイ)135 高さ(mm)220
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ 動画あり
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に 材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン 容量(L)1 セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ) 質量(g)2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質スチール 寸法(mm)355×365×H465 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物 EBM品番5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エムオースプレーイングABAC ガンスタンド
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンステンレス製のスプレーガンスタンド! オールステンレス化により、防錆効果を向上させました! 休憩時や塗料を継ぎ足すと時に、便利にお使いいただけます!
用途ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンスタンド 材質ステンレス 質量(kg)1.3 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×240×450
1式
7,298 税込8,028
3日以内出荷

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,798 税込5,278
当日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6818 質量(kg)4.6 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6851 質量(kg)2.7 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下 エアー取付口G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能
寸法(mm)250×414×78 質量(kg)1.8 品番405150 効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる 使用場所建築・工場・その他 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
欠品中

リボス塗料
下塗り不要で使用可能。高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。
用途木製サッシ。 木質玄関ドア。 木製フェンス。 外部用木製家具・遊具。 ウッドデッキ。 木製バルコニー 成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr) 単位L 塗装回数:2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ) 危険物の性状非水溶性 塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)
1缶
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V)AC100 機長(mm)760 全高(mm)850 モーター(W)60 機幅(mm)460
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。 スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に 幅(mm)418 奥行(mm)445 高さ(mm)850 材質スチール 仕様ロール トラスコ品番248-5398 アズワン品番65-1965-38 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

スペースを賢く使えるハンガーフック付スタンドミラー 衣類や小物をちょっと掛けるのに便利なハンガーにもなる 2役のスタンドミラー。 フックは枠の左右にある穴に差し込みます、5段階に付け替えが できるのでお好きな位置に収納をプラス。 フックには小さな滑り止めもついています。 無垢材を生かしたナチュラルなデザイン。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる3色をご用意しています。 [ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 フック2本付属(滑り止め付) 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.飛散防止効果あり.角度調節可能.収納付き.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)350 質量(kg)5.3 高さ(mm)1600 奥行(mm)30~480 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造Pポット セット
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空間に奥行と解放感を 90cm幅ノンフレームスタンドミラー ワイドサイズなのに圧迫感を感じさせないノンフレーム仕様。 身だしなみチェックはもちろん、ヨガ・ダンス・フィットネスにも最適。 置くだけでゆったり広々した空間が完成します。 並べて設置すると更にワイドに◎ノンフレームのため境目が気になりにくく 快適にお使いいただけます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 国内工場で職人が一枚いちまい丁寧に製造したミラーは繊細で無駄がなくながく寄り添える上質なデザイン。 支え部分にはこだわりの無垢材を使っています。 用途や場所に合わせて選べる2色をご用意しています。[ホワイト・ブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付け・フィットネスなど 仕様完成商品、大型ミラー、ノンフレーム、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)900 質量(kg)14.1 高さ(mm)1530 奥行(mm)36~440 塗装ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
1セット(1台)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階の高さ調整機能付き。吊り下げフック付きで持ち運びが可能。ペットとのお出かけやキャンプに最適!!
ナチュラルウッド 質量(g)990 原材料本体:木(集成材)・水性塗料、フレーム:スチール、シェラカップ:ステンレス、収納袋:麻 使用時寸法(cm)幅32×奥行16×高さ10
1セット
4,988 税込5,487
7日以内出荷

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)420 質量(kg)6.5 高さ(mm)1530 奥行(mm)38~515 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)320 質量(kg)5.1 高さ(mm)1530 奥行(mm)38~515 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)220 質量(kg)3.8 高さ(mm)1530 奥行(mm)38~515 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<素材説明>天然木:天然の木を使用した商品です。個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥によるひび割れや反り、貼り合わせ部分に隙間が生じる場合があります。色にも若干の個体差が生じます。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上天然木/ペイント
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。天然木:天然の木を使用した商品です。個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥によるひび割れや反り、貼り合わせ部分に隙間が生じる場合があります。色にも若干の個体差が生じます。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上鉄・天然木/ペイント BLACK
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)600 質量(kg)8.9 高さ(mm)1530 奥行(mm)38~515 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上鉄/焼付塗装・ペイント BROWN 寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:19×19
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。
材質/仕上ストーンウェア・鉄/ペイント・焼付塗装・箔仕上 WHITE 寸法(Φ×高さH)(cm)13×67 内径(Φcm)10
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる、カラーは3色をご用意しています。 [ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)500 質量(kg)8 高さ(mm)1600 奥行(mm)38~515 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7067 質量(kg)17 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7016 質量(kg)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷