こんなお得な商品も!
ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
網目100ミクロン
1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ#100
種別ナイロン
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)51
網目130ミクロン
上部外径(Φmm)115
下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。
ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
用途容器からカップへ塗料を移し替える際に
寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×84
1箱(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ120
種別小型
材質ナイロン
種類細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目150μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ100
種別小型
材質ナイロン
種類中目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目200μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7513
高さ(mm)72
質量(g)46
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50
種別使い切りタイプ
取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番361-1591
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)40
質量(g)15
奥行(mm)35
適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。
塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120
種別ナイロン
材質(メッシュ)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)155×130
網目190ミクロン
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
メッシュ150μm
種別細目
型式PS1000
寸法(Φ×高さH)(mm)115×90
素材ナイロン(メッシュ)
塗料タイプ溶剤、水性
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。
材質SUS304
適合排水管径(Φmm)30
寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ135
種別小型
材質ナイロン
種類極細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目125μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー
メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。
メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。
水性塗料対応コーティング紙仕様
用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用
材質メッシュ部分=ナイロン糸製
寸法(Φ×mm)115×80
危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。
塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。
極の姉妹品。クリヤー専用です。
仕様クリヤー専用
材質本体:紙、メッシュ:ナイロン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51
メッシュ#100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
種別中目
型式PS1000
メッシュ200μ
素材ナイロン(メッシュ)
塗料タイプ溶剤、水性
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能。耐水性が高い。精密度の高いナイロンメッシュを採用。小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
メッシュ寸法(μm)125
1箱(6個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1箱(6個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。
角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。
開閉操作時に専用工具は不要です。
いたずら防止用のストッパーが付いております。
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用
寸法75
材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21)
仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用
寸法75
材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上(本体)樹脂系塗料塗装
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。
リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)400
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9055
セット内容カップ・リング各2個
質量(g)200
タイプ400mlシリーズ
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1228
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)840
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ