塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
容量(L)1
1缶(1L)
¥479
税込¥527
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
許容荷重(N[kgf])150[15]
材質SUS304
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4
外径×高さH(Φmm×mm)175×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
こんなお得な商品も!
ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)525
色赤
ハンドル約133°(角度)
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ製の塗料缶です。
特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。
3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
液ダレ防止構造
用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
サイズスモール
種類ハンドル
柄長さ(mm)約14.5
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキ
ローラーサイズ(inch)4・6兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使用できます。1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
用途ハンドルを伸ばす缶を開けるローラーを外す塗料を剥がす
全長(mm)220
質量(g)約68.0
長さ(m)【リムーバー】約90
柄長さ(mm)約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途塗料の飛沫付着、進入防止
吸収缶の目詰まり防止
吸収缶の寿命長期化
微細粉塵の侵入防止
タイプろ過フィルター
種別オプション
厚さ(mm)約2
石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!。簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、。道具置きにも最適!。屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。
材質ステンレス
寸法(mm)260×500×60
質量(kg)約2.0
タイプ縦設置用
勾配角度平均20度(4寸)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂
アズワン品番65-9262-73
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ホンダ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーホンダ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
メーカースズキ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料
セット内容PG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目) 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
色ライトグリーンメタリック(超極粗目)
配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料
セット内容PG80 オレンジメタリック(超極粗目) 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
色オレンジメタリック(超極粗目)
配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ