従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450
電流(A)8
電源(V)単相100
定格電力(W)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350
定格電圧単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10
ポール高さ(mm)1900
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570
材質スチール、樹脂
質量(kg)14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)2
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.78
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)67
保証期間お買い上げ日より1年
熱出力(kw)17
燃焼持続時間(h)7
アズワン品番64-7672-64
暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A
電源コード(m)5
プラグ3P(アース付き)
タイマー60分タイマー×1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲684(W)×140(H)mm
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A
電源コード(m)5
プラグ3P(アース付き)
タイマー60分タイマー×1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲684(W)×310(H)mm
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790
電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。
スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。
ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵
寸法(mm)(バンク)1200×880
定格電圧三相200V/5.4kW
キャスター(mm)Φ75×30
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)
ポール高さ(mm)2350
タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790
電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
付属品取付金具1個
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ無し
発熱密度(W/cm2)10
適用電線断面積(mm2)3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
電源プラグなし
電線断面積(mm2)3.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用
材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)
寸法B(mm)25
プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ
キャップSPCC(塗装)
保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。
仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー
質量(kg)3.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897
運転電流(A)9
切タイマー1・2・3時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用
材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)
プラグSUS304(ステンレス)電解研磨
キャップSPCC(塗装)
保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。
温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質スチール(焼付シルバー塗装)
寸法(mm)320×320×155
質量(kg)約8
出力(W)1200(内側600W 外側600W)
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用
材質(パッキング)アスベスト(t1.5)
プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ
キャップSPCC(塗装)
保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。
冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130
発熱密度(W/cm2)10
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
ヒーターにキャリーを付ければ、掃除や移動がラクラク
セット内容本体×4(ストッパー付き)
材質受け金具:鉄(塗装)、キャスター:ナイロン
色ライトグレー
耐荷重(kg)30
寸法(cm)約4.7×13.5×7.6(ネジ含まず)
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
危険場所用ドラムヒーター用です。
仕様MDV/PT-EXT用
トラスコ品番853-7036
質量(kg)4.5
塗装マンセル10MR5/14
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色コントロールボックス:白
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
ヒーター寸法(mm)350
リング径(Φmm)100
1台(1台)
¥21,400
税込¥23,540
9日以内出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ