ファスナー用潤滑剤引き手の部分にスプレーをするだけで滑りをスムーズにする事の出来るとても便利な商品です。
滑りやすい生地(ラミネート加工の生地など)を縫うときにスプレーすると、滑りが良くなり縫いやすくなります。
材質シリコーン系配合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などに
トラスコ品番366-4147
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。
ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。
無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。
材質シリコーンオイル
色無色透明
内容量(mL)12
使用可能面積0.8m2(A4用紙約12枚分)
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル
色無色透明
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-50~+250
容器仕様PETノズル
粘度100CS
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用
液性中性
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水
容量(mL)500
関連資料パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。
付属品ガス抜きキャップ
成分シリコーン樹脂系
トラスコ品番356-2697
色無色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙
タイプ低粘度型
仕様低粘度型
成分シアノアクリレート(95%以上)
種別化学反応形接着剤
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
暑い国タイの家庭で作られる塩×フルーツの”ローイゲーオ”の知恵から、旬の手摘みライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい塩分・水分補給飲料。
シリーズ世界のKitchenから
容器ペットボトル
商品タイプ液体タイプ
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
幅(mm)20
色OD(オリーブドラブ)
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
外観茶褐色不透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
伝統的な製法で作られる長崎県産平釜炊き塩を使用。かどのない、塩の自然なまろみが材料のおいしさと調和する優しい塩だれ。焼肉はもちろん、焼きそば、チャーハンの味付けまで幅広くお使いいただけます。
保存環境常温
1セット(160g×12個)
¥4,498
税込¥4,858
3日以内出荷
暑い国タイの家庭で作られる塩・フルーツのローイゲーオの知恵から、旬の手摘みライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい塩分・水分補給飲料です。
その他常温
内容量(L)1.5
1セット(8個)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
暑い国タイの家庭で作られる塩×フルーツの「ローイゲーオ」の知恵から、旬の手摘みライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい塩分・水分補給飲料。
その他常温
内容量(mL)500
1セット(24個)
¥4,298
税込¥4,642
3日以内出荷
食事の吐き戻しを軽減し、健康をトータルサポート。腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限(※室内猫用比 約95%)、Ca/P比調整、適塩設計。猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。着色料・香料不使用。独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒が素早くふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻す事を軽減します。※軽減効果はねこによって個体差があります。※病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。毛玉ケア:食物繊維の力で便とともに自然に排泄する事を助けます。
シリーズAllWell
カロリー(kcal)約340/100g
原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
栄養成分粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
1袋(1.5kg)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
全国でも唯一、長崎でのみ栽培されている”はだか麦”「御島(みしま)はだか」と、筑後・佐賀平野から収穫した”大豆”「むらゆたか」を使い、塩も九州産にこだわり、甘味と旨みを充分に引き出し、つくり上げた麦味噌、それが「輝麦」です。麦秋期に、黄金色に輝く麦畑の様から名づけました。はだか麦・大豆・塩の原料で作り上げた無添加味噌です。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(500g×6個)
¥4,098
税込¥4,426
3日以内出荷
一単位の指導で一般的に用いられる食品群をバラエティー豊富に選定しました。
重さもほぼ実際の重量に近づけています。
仕様磁石付
セット内容ごはん(食器入)、食パン、うどん(ゆで)、じゃがいも、さつまいも、りんご、牛乳(食器入)、バター、かれい、まぐろ(赤身)、かまぼこ、豚もも薄切、鶏もも肉(皮無)、鶏卵、もめん豆腐、みそ、生わかめ、干ししいたけ、かぼちゃ、ほうれん草、プチトマト、ピーマン、にんじん、キャベツ(千切り)、たまねぎ、もやし、胡瓜、マヨネーズ、植物油、砂糖、ロールパン、もち、そば(ゆで)、みかん、バナナ、プロセスチーズ、あじ(干)、牛ひき肉、ささみ、ロースハム、厚あげ、納豆(食器入)、とうもろこし(生)、こいくちしょうゆ、みりん、塩、ケチャップ、ポテトチップス、ビール(食器入)、清酒1級(食器入)、全がゆ(食器入)、食パン、ごはん(食器入)、さといも、スパゲッティ(干)、すいか、柿、ヨーグルト(全脂無糖・食器入)、アイスクリーム(高脂肪)、さば、たい(切り身)、たこ(ゆで)、焼きちくわ、牛肉もも、ベーコン、ウインナーソーセージ、油あげ、凍り豆腐、だいこん、なす、れんこん、角砂糖、カレールウ、カステラ、塩せんべい
カロリー(kcal)80(1キット)
松吉医科器械コード24-4508-02
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
一単位の指導で一般的に用いられる食品群をバラエティー豊富に選定しました。
重さもほぼ実際の重量に近づけています。
仕様磁石付
セット内容ごはん(食器入)、食パン、うどん(ゆで)、じゃがいも、さつまいも、りんご、牛乳(食器入)、バター、かれい、まぐろ(赤身)、かまぼこ、豚もも薄切、鶏もも肉(皮無)、鶏卵、もめん豆腐、みそ、生わかめ、干ししいたけ、かぼちゃ、ほうれん草、プチトマト、ピーマン、にんじん、キャベツ(千切り)、たまねぎ、もやし、胡瓜、マヨネーズ、植物油、砂糖、ロールパン、もち、そば(ゆで)、みかん、バナナ、プロセスチーズ、あじ(干)、牛ひき肉、ささみ、ロースハム、厚あげ、納豆(食器入)、とうもろこし(生)、こいくちしょうゆ、みりん、塩、ケチャップ、ポテトチップス、ビール(食器入)、清酒1級(食器入)、全がゆ(食器入)、食パン、ごはん(食器入)、さといも、スパゲッティ(干)、すいか、柿、ヨーグルト(全脂無糖・食器入)、アイスクリーム(高脂肪)、さば、たい(切り身)、たこ(ゆで)、焼きちくわ、牛肉もも、ベーコン、ウインナーソーセージ、油あげ、凍り豆腐、だいこん、なす、れんこん、角砂糖、カレールウ、カステラ、塩せんべい、ごはん(食器入)、スパゲッティ(ゆで)、たら、かつお、さけ(生)、塩鮭、さんま、まぐろ(脂身)、ぶり、牡蠣、いか、ブラックタイガー、あじ、鶏もも肉(皮付)、鶏むね肉(皮無)、絹ごし豆腐、枝豆(ゆで・食器入)、牛肉バラ、ピーナッツ(皮無・食器入)、ジュース(天然果汁・食器入)、とんかつソース、ししゃも、うなぎの蒲焼、アボカド、キウイフルーツ
カロリー(kcal)80(1キット)
松吉医科器械コード24-4508-03
1個
¥218,800
税込¥240,680
7日以内出荷
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
カードサイズ(mm)96×33
材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30
関連キーワード