プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
こんなお得な商品も!

ビニールマット ピラ PVC製
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途床材保護。
材質表面・裏面/塩化ビニール(PVC)
色グリーン
トラスコ品番449-7091
形状ピラミッド
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
質量(kg)30
長さ(m)20
1巻
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法水洗い
厚さ(mm)1.8
滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
用途ベランダ・通路・屋上などに
厚さ(mm)2.5
幅(mm)915
長さ(m)10
仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂
質量(kg)25
耐用温度(℃)60
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色ブラック
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
質量(kg)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
模様円模様
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色(表)緑、(裏)黒
幅(mm)915
厚さ(mm)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。
UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。
アズワン品番64-8883-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET000006
用途廊下や通路に
厚さ(mm)1.8
幅(mm)915
仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能
トラスコ品番819-6015
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
質量(kg)58
色グレー
長さ(m)20
アズワン品番65-0602-88
耐用温度(℃)60
1巻
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
厚さ(mm)1.5
色(表)緑、(裏)黒
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)915
質量(kg)25
長さ(m)20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
硬質床材上用のすべり止め下敷きシートです。
ほつれないノンウーブンフェルトファブリック(フェルト不織布地)仕様で、簡単にハサミでカットができます。
虫食いしない素材で、繊維はドープ染色で色の移染はありません。ストップメントテックスを敷くことでクッション性が付加され、絨毯・キリム・ラグの製品寿命の長持ちにも繋がります。
用途フローリングや塩ビ床材などの硬質床材の上
色黒/グレー色(リバーシブル)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 円模様タイプ
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0678
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.2
質量(kg)32
色ブラック
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様各種サイズカット可能
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)2
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料本体図面(0.02MB)
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプウレタン
ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤!
環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。
原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤
トラスコ品番496-7569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)75
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ厚手
保持力(ズレmm)0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF514・AF40
関連資料本体図面(0.02MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ