20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅、ステンレス 網目線径0.43mm、16メッシュ 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明ストレーナ フランジ式 セキスイ CADデータあり
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC 形状Y形 種類ストレーナ 使用温度(℃)0~50 使用流体水、油、薬品 ボルト穴数4 材質(Oリング)EPDM 材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ 形状Y形 材質(Oリング)EPDM 規格JIS10K 流体温度(℃)0~50 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 材質(ボディ)透明PVC
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304 仕様ホッパー用目皿メッシュ 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)