材質本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコン
容量(mL)80
直径×高さ(mm)49.5×102
18-8ステンレス仕様でさびにくいです。中身が分かりやすいように、アルファベット付です。
用途業務用調味料入れ(塩)
仕様上部に穴付
呼称S缶(塩)
記号S(しお)
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
質量(g)140
直径×高さ(mm)47×106
TKG品番9-1966-0401
TKG品番(2017)6-1792-0801
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途調味料入れに。
材質18-8ステンレス
容量(mL)280
記号F(ふりかけ)
材質18-8ステンレス
ステンレストップ&ガラス製本体の、上質感あふれるシリーズです。
開閉しやすいワンタッチフタ!
材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS/ステンレス鋼
容量(mL)80
直径(Φmm)53
高さ(mm)88
アズワン品番64-4204-03
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
記号P(こしょう)
材質18-8ステンレス
先端幅(mm)18
材質18-0ステンレス
フタ付きで衛生的。
用途調味料入れに。
材質18-8ステンレス
容量(mL)150
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59
<PNN07>のカスタートレーにセットできます。
材質蓋:ステンレス18‐8 本体:ソーダガラス
質量(kg)0.12
直径×高さ(mm)Φ45×75
TKG品番9-1976-3501
TKG品番(2017)6-1768-3301
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質本体=ガラス(フロスト加工)、キャップ=抗菌18-8ステンレス
寸法(mm)Φ35×H80
容量(mL)25
EBM品番7741300
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
EXSIOエクシオシリーズ
材質本体/メタクリル樹脂、フタ/ABS樹脂(メッキ)、中ブタ/EVA樹脂
耐熱温度(℃)70
直径×高さ(mm)48×78
TKG品番9-1967-2201
TKG品番(2017)6-1763-2301
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
記号A(調味料)
材質18-8ステンレス
熱湯消毒ができるので衛生的。シンプルなデザインが好評です。
密閉式のフタが醤油の風味を長く保持します。
切れが抜群!
シリコーン製のノズルはキレが良いです。
熱湯消毒OKです。
耐熱ガラス製なので熱湯消毒ができて清潔です。
分量を調整して注げます。
空気穴を押さえて調整できますので、塩分の取りすぎを防止します。
匂い移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!
本体は食洗機OK!
お手入れ簡単!サラッと洗いやすくいつも清潔。
仕様食器洗浄乾燥機使用可(※フタ以外)
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス
色クリア
容量(mL)250
質量(g)270
寸法(cm)5.3×20.5
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:200
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
【ワンプッシュで適量使える】。ワンプッシュで適量注げて、減塩につながります。少量ずつ移し替えて、醤油の鮮度を保ちます。
材質フタ:ポリプロピレン、注ぎ口:ステンレス、パッキン・プッシュボタン:シリコーンゴム、本体:耐熱ガラス
容量(mL)80
質量(g)86
サイズ(cm)5.2×5.2×10.2
天然ミネラル豊富で食材を美味しくします。
寸法(mm)(グレイター)45×30×270、(岩塩)30×30×270
TKG品番9-1963-0101
TKG品番(2017)6-1789-0101
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
材質ステンレス18-0(SUS430)
先端幅(mm)18
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
炎色反応を長く観察できる
各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。
白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス
寸法(mm)10×80
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
魚の骨が抜きやすい本職用の骨抜です。
材質18-0ステンレス
全長(mm)120
色シルバー
質量(g)34
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×12
アズワン品番64-9284-88
TKG品番9-0533-0501
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
材質SUS304
材質耐熱ガラス
容量(mL)120
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)58×104
TKG品番9-1974-0501
TKG品番(2017)6-1773-0701
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
酢漬けやタレの保存に最適! マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。 又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。 ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、 水気を中に落とさない設計になっています。中身が一目瞭然。 名札を差し込む事により、中身が一目で分かるようになっています。 塩・砂糖・調味料等の表示が出来ますので、とても便利です。
蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。
錆びない、凍らない。
雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)
色蛍光桃色
容量(mL)180
タイプ無塩
1本(180mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
酢漬けやタレの保存に最適! マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。 又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。 ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、 水気を中に落とさない設計になっています。中身が一目瞭然。 名札を差し込む事により、中身が一目で分かるようになっています。 塩・砂糖・調味料等の表示が出来ますので、とても便利です。
粉チーズ・塩・砂糖など入れるのに合わせて3種類(大・中・小)の穴が付いています。砂糖・スパイス等チーズ・ふりかけ等塩・だしの素等。
材質本体/メタクリル、蓋/18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)75×120
アズワン品番64-4187-43
TKG品番9-0515-0701
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)130×90×H275
液性アルカリ性(塩素系)
使用場所洗濯機
商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
片手で使えて扱いやすい電動式ミル。料理中も手を止めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けができます。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップさせます。よく使う場所に置いておける専用収納台付き。気軽に繰り返し使える充電タイプ(※Type-Cで充電可能)。1回のフル充電で、約180回使用可能(※1回の使用時間10秒まで)。たっぷる挽ける容量15ml(※入れられる量は、調味料によって変わります)。スパイスは好みの粗さに無段階調節可能。刃に触れずに調節できます。
用途ペッパーミル ソルトミル
材質本体/ステンレス・セラミック・PCTG樹脂・ABS樹脂、ウッドスタンド/ラバーウッド
質量(g)全体/約365(充電用USBケーブル含まず)、本体/約155(1本あたり)、ウッドスタンド/約55
電源リチウムポリマー電池 3.7V/400mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体/約11×5.3×14.2、ウッドスタンド/約11×5.3×2、充電用USBケーブルの長さ/約50
直径×高さ(cm)本体/約3.7×13.5(1本あたり)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」
ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。
残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。
ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。
手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド
材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂
質量(g)330(乾電池含まず)
電源単3乾電池4本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」
ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。
残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。
ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。
手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド
材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂
質量(g)330(乾電池含まず)
電源単3乾電池4本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
1セット
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器
材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)
表面処理表面焼き入れ
計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。
ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。
また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。
FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。
異種素材の接着も可能。
危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。
貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。
多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。
硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。
配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。
船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。
遊戯等乗り物における非構造部材の修理。
機械設備の腐食防止
仕様超速硬化
トラスコ品番433-3101
質量(g)170
規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
耐熱温度(℃)90
可使時間(分/25℃)5~10
硬化時間(分)60
外観シート状
シートサイズ(cm)10×23
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量145g
関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器
材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)
外径D(Φmm)19.5
表面処理表面焼き入れ
内径d(Φmm)13
厚さT(mm)1組:2
適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M12
1組
¥799
税込¥879
翌日出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V
コード長さ(m)1.8
寿命フィルター:約5年
関連キーワード
1
2
次へ