種別109945 1ST
アズワン品番61-0309-09
危険物の類別非危険物
1個
¥5,398
税込¥5,938
33日以内出荷
アズワン品番62-8535-46
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様塩化ナトリウム(特級)(NaCl)
内容量(g)500g
アズワン品番2-5963-24
危険物の類別非危険物
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
名称塩化ナトリウム
等級一級
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番89-0066-52
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
アズワン品番1-6321-01
導電率10.67ms/cm
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番62-8535-45
危険物の類別非危険物
1個
¥6,798
税込¥7,478
43日以内出荷
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
適合機種HI 931102C
RoHS指令(10物質対応)対応
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名称ナトリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格原子吸光分析用 AR
等級原子吸光分析用 AR
化学式NaCl in 0.02mol/L-HCl
濃度(%)(塩化ナトリウム)0.25、(塩化水素)0.073
化学組成NaCl in 0.02mol/L-HCl
アズワン品番89-0067-70
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
種別サーティピュア 199003 1ST
アズワン品番61-0322-85
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
アズワン品番61-0306-99
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-07
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0306-98
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-09
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-08
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0306-82
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0307-16
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
種別500ML
アズワン品番61-0307-15
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
33日以内出荷
種別10L
アズワン品番61-0306-83
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
33日以内出荷
種別10L
アズワン品番61-0307-17
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
33日以内出荷
種別199021 1ST
アズワン品番61-0322-91
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
種別サーティピュア 199004 1ST
アズワン品番61-0322-86
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌済
溶液につけるだけで、野菜・果物・ ベビー食器を清潔にできる安心・便利な1本。1回の調整で24時間有効。楽に計量できる持ちやすい取っ手付き。溶液を注ぐとき、一度にドバッと大量に出ないように溶液の量を調整できる中栓付き。使用できる素材:哺乳びん乳首等 (プラスチック、ガラス、シリコーンゴム、イソプレンゴム)、野菜、果物。使用できない素材:金属、メラミン樹脂、木、獣毛類、漆器等。つけるだけの成分(次亜塩素酸ナトリウム)は食品添加物としても一般的に使用されている安全性の高いものです。哺乳びんに水滴が残っていてもミルクと反応をして塩(塩化ナトリウム)に変化するため、すすがなくても大丈夫です。もし、ニオイが気になる場合は水道水ですすいでください。
用途哺乳びん、食器、食品の除菌に。
成分次亜塩素酸ナトリウム 1.0%、水 99.0%
組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質本体PP/キャップPE
キャップ緑
保存温度範囲(℃)1~30℃
アズワン品番62-6282-06
保管環境冷蔵
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知!
塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止
セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)
測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)
測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)
本体寸法(mm)80×195×40
精度表示値の ±10%
使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA
使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事
電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)
電極塩化物選択複合電極
温度補正(℃)自動温度補正
サービス分類レンタル
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
関連キーワード