現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
材質黄銅
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。
機械主軸M10、M16(パット軸)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM
アズワン品番64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)240×93×200
接続口径1/4フレア
質量(kg)5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-51
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に
付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml
適合R32
寸法(mm)244×102×203
接続口径1/4フレア(UNF7/16)
質量(kg)5.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57
モーター出力(W)180
到達真空度15ミクロン
入数1台
オイル量(mL)(封入)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。
適合R134a・R404A・R407C・R410A
仕様逆流防止方式(自動シャット式)
エスコ品番EA112X-10
寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)
接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)
タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)
電源(V)100
1個
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番EA991CX-12
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)
エスコ品番EA991CX-11
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
トラスコ品番856-7255
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース
質量(kg)1
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル
質量(kg)4.1
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)40(1.4CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170
モーター(W)70
モーター回転数(min-1[r.p.m])3200
オイル量(mL)封入量:約140
到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
トラスコ品番856-7257
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
質量(g)960
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
テレビの音が聴き取りやすい。クレードルに置くだけでかんたん充電。ワイヤレスだから持ち運び自由。聴き取りやすいはっきりボイス。最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)。イヤホンジャック付き。ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続。≪耳もとスピーカー≫
仕様給電:DC5V
付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約550、(クレードル)約167
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)1×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)
バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)
充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約16時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧60dB
接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)
スピーカー口径52mm(4Ω)×2
送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯
取扱説明書(3.99MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース
電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売
接続径1/4F
Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。
スタジオグレードデザイン。
内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。
すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。
360°に回転するため、あらゆる用途に対応。
簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。
ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。
ゲームストリーミングに最適なアイテム。
マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。
すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。
2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。
USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。
USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済
付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー
色ブラック
質量(g)1150
タイプブーム:アルミ押出材
耐荷重(kg)1/2.2lbs
ねじ規格5/8インチ
天板厚さ(mm)(取付可能)20~60
回転角度(°)360(水平方向)
リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158
ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260
モーター出力(W)150
排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)
吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)
到達真空度(Pa)2/15ミクロン
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ