変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色ブラック
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類インナーケーブル
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品アウターキャップ×4個
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
寸法(mm)Φ1.2×2200
長さ(mm)2200
ケーブル種類インナーケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
1個
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700
色シルバー
径(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
・靴底
水と油に強くすべりにくい。
屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。
耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。
ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。
ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。
大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。
靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。
・甲被
防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。
屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。
つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止
柔らかく肌触りが良い。
撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。
・中敷
水洗いができて衛生的。
冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌、防臭加工。
厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。
・その他
ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか)
清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)
材質(ソール)ポリウレタン
機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)ポリウレタン
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色グレー
材質スチール
HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T
歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)
プーリーGS
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T
歯数最大フロント差/16T
プーリーSS
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23
純正品番Y04180000
1個(50g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自動送り、戻し装置付きで安全・清潔です。
軽量、小型で15mケーブルも収納可能です。
無断変速機能付モータを使用します。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4695
全長(mm)450
質量(kg)4.5
電源(V)100
全幅(mm)203
全高(mm)290
適合パイプ径(Φmm)32~75
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: E-タイプ: 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: 直付
チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル
色シリーズカラー
速度フロント 2スピード
1個
¥44,900
税込¥49,390
9日以内出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム
質量(kg)15.4
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)
質量(kg)12.2
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-1
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになった。
ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができる。
独自のインナーケージ設定
アルミ製アウターケージ
CSD(チェーンセキュアデバイス)
クランプバンド
様々なケーブルポジションやタイヤのクリアランスに対応する前後2種類のケーブル固定方法
円滑な変速の為の分割されたコネクトロッド
ブラケット直付け
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速
シフティング操作力を20%軽減
最適スラントアングルのシャドーデザイン
低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応
チェーンの安定性を大幅アップ
各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル
効率の良い操作性とスムーズなドライビング
プーリー歯先形状を最適設計
仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均323
シリーズSLX M7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
1本
¥9,698
税込¥10,668
9日以内出荷
安定したフードポジションで伝達される最適なパワー
エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。
直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。
ブレーキケーブル付属
E-tubeポート×1
リア:11スピード
フロント:シンクロシフト
スーパーSLR:SLR-EV
リーチアジャスト
材質(レバー部)GFRP
標準質量(g)124(左右ペア)
材質(ブラケット)CFRP
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック
アズワン品番65-3893-26
1台
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
関連キーワード