豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)10
外径(Φmm)20
最大荷重(N)785
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)10
外径(Φmm)20
最大荷重(N)1177
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)10
外径(Φmm)20
最大荷重(N)530
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)11
外径(Φmm)20
最大荷重(N)314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
32日以内出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状丸棒
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:ステンレス
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線 引張バネ
仕様材質 = スチール自由高さ = 87.2mm最大延長長さ = 103.4mm外径 = 20mm線径 = 4mm初張力 = 757Nばね定数 = 39.7N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。. 次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ