仕様通気率(×10^-13m2):100
色白
穴径(μm)(気孔)50~100
耐熱温度(℃)(大気中)1400
密度(g/cm3)(かさ)2.56
純度(%)(主成分)アルミナ95
気孔率(%)(全)40
グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様6.1
色グレー
穴径(μm)(気孔)5~30
耐熱温度(℃)(大気中)1400
密度(g/cm3)(かさ)1.9
純度(%)(主成分)SiC98
気孔率(%)(全)40
グラスの水滴を瞬時に吸収するため、水滴が垂れたテーブルを拭く手間がありません。無数の小さな穴が空いており、これによって高い吸収性と速乾性があり、濡れてもすぐに表面がサラサラになります。
材質多孔質セラミック
形状角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×6
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
材質陶磁素焼き
グラスの水滴を瞬時に吸収するため、水滴が垂れたテーブルを拭く手間がありません。無数の小さな穴が空いており、これによって高い吸収性と速乾性があり、濡れてもすぐに表面がサラサラになります。
材質多孔質セラミック
形状丸
直径(Φmm)90
高さ(mm)6
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。
粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
余分な湿気を吸湿して、調味料をコンディションよく保存
材質多孔質セラミック
多孔質セラミックが余分な湿気を吸湿。
材質多孔質セラミック
質量(g)21
寸法(cm)90×40×8
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
ハブラシの水滴をサッと吸水
材質多孔質セラミック
本体寸法(mm)40×40×35
本体質量(g)約40
生産国中国
多孔質セラミックが余分な湿気を吸湿。
材質多孔質セラミック
質量(g)43
寸法(cm)60×15×8
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
多孔質セラミックで水滴を吸い取る、コンパクト歯ブラシスタンド
材質多孔質セラミック
質量(g)90
寸法(cm)68×39×36
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
余分な湿気を吸収し、コーヒーの味と香りの劣化を防ぐ
材質多孔質セラミック
容量(mL)30
質量(g)60
寸法(cm)80×50×28
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
多孔質セラミックで水滴を吸い取る、コンパクト歯ブラシスタンド
材質本体:多孔質セラミック、プレート:ステンレス鋼
質量(g)305
寸法(cm)110×45×90
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
乗った瞬間吸水、湿気が溜まりにくいタイル構造でカビにくい
材質タイル:多孔質セラミック、フレーム:ポリプロピレン、シート:EVA樹脂
色グレー
寸法(cm)26.5×31.5×42.5
ハブラシの水滴をサッと吸水。4本対応のステンレス仕切り版付
材質多孔質セラミック
本体寸法(mm)75×75×95
本体質量(g)約165
生産国中国
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321
質量(g)68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13
最高使用温度(℃)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
多孔質セラミックが余分な湿気を吸湿。小さじ1/2サイズ
材質多孔質セラミック
容量(mL)2.5
質量(g)10
寸法(cm)55×24×11
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
多孔質セラミックが余分な湿気を吸湿。小さじサイズ
材質多孔質セラミック
容量(mL)5
質量(g)20
寸法(cm)68×30×13
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。
連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。
高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/58%、Si/42%
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□200
電源電圧(V)AC100
電気容量1500W
アズワン品番63-1269-45
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥839,800
税込¥923,780
43日以内出荷
多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□120
電源電圧(V)AC100
電気容量1200W
アズワン品番63-1269-46
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥599,800
税込¥659,780
27日以内出荷
多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□120
電源電圧(V)AC100
電気容量1200W
アズワン品番63-1269-44
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥589,800
税込¥648,780
43日以内出荷
長崎県の波佐見焼の伝統と最先端の多孔質セラミック技術が融合して生まれた、ペーパーフィルター、ドリッパー不要の新しいコーヒーフィルター兼ドリッパー。水の残留塩素と不純物を除去し遠赤外線効果で水分分子結合を緩めて水をまろやかに整え、多孔質構造でコーヒーのアロマオイルをしっかりと抽出しマイルドで美味しい一杯を楽しむ事ができます。コーヒー以外にも茶、紅茶にも。またワイン、日本酒、焼酎などを通すとまろやかになります。コーヒー目安:約1~3杯
多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□200
電源電圧(V)AC100
電気容量1500W
アズワン品番63-1269-47
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥839,800
税込¥923,780
43日以内出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
水草の種を育てるポット付のリアルな岩。岩で水草を育てることで、リアルな水景を楽しめます。ポット部分は多孔質構造だからしっかり根付く。
仕様●材質:セラミック、種(キューバパール)●セット内容:岩、水草の種(試供品)
ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上
グリーン購入法適合
色ホワイト
シリーズAIR-IN(エアイン)
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
粒度200
砥材SD
形状1号
結合剤V
適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等
最高使用周速度(m/s)40
ダイヤ層幅(X)(mm)3
非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤
シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。
シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。
シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。
表面の清掃と表面処理が同時に可能
多種多様な被着材への接着性改善
短いフラッシュオフタイム
使いやすい
透明
用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。
仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)
色無色透明
主成分溶剤系接着促進剤
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
最長約10ヶ月間も持続可能
ペットもお子様も安心の除草材
雑草を除去するには、抜くか農薬を散布するか・・。
除草剤には人間やペットに害を与えるだけでなく、土壌にも悪影響を残します。
本品は、そんな悩みを解消。
新しい発想の除草材は、過去の塩害をヒントに開発された天然素材に手を加えたもの。
農薬のように即効性はありませんが、多孔質セラミックにより、天候に左右されることなく、最長約10ヶ月もの間、効果を持続することに成功しました。
また、薬剤でないので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
墓地などの除草にも最適です。
使用方法1kgで約1~3平米を目安に、直接雑草や土に撒き拡げてください。
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ