20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数7 仕様ピンコンタクト 材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)18.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(mm)3.0 定格電流(A)5 寸法E(mm)12.5 表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) コネクタ形状SFレセプタクル 寸法B(mm)25.0 寸法C(Φmm)M18 結合方式ねじ 寸法G(Φmm)15.0 コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタ形状SFレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法E(mm)14.5 寸法F(mm)18.6 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ形状ジャック 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型 形状ストレート 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 結合方式バヨネットロック 結線方法はんだ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
種類無接触形 電気的回転角度(°)360 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)6 許容スラスト荷重(N)2 許容ラジアル荷重(N)6 使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと) 静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2) 応答時間0.9ms 応差(ヒステリシス)±0.2 以下 仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452) 質量(g)約100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。 適合NRW-20 材質合成ゴム コネクタ形状プラグキャップ シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
769 税込846
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類接触形 電気的回転角度(°)340(-3~+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)3.175 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.5(50℃) 質量(g)約20
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二連)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
229,800 税込252,780
57日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)