内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ピンの取外しに!
ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。
ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)1.7
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9
ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75
スライド幅(mm)220
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5
適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番108-4968
セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
質実剛健、スライディングハンマー
手を挟まず、思い切り振れます!
ツバ付きなので手を挟みません。
特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現
多彩なサイズ展開
ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック
質量(kg)(ハンマー)2.3
ねじ寸法5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。
スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。
車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934
寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119
質量(kg)3
シャフト長さ(mm)520
危険物の類別非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
関連キーワード