取手(グリップ)が普通のハサミより大型になっています。
持ちやすく、切れ味も良いです。
材質ステンレス製・チタンコート
寸法(mm)240
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278
刃渡り(mm)125
刃長(mm)125
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品
長寿命で世界的に評価の高い製品です。
切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。
高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。
全長L(mm)290
質量(g)470
タイプ304(ユニバーサル)
切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取手(グリップ)が普通のハサミより大型になっています。
持ちやすく、切れ味も良いです。
材質ステンレス製・フッ素コート
寸法(mm)240
アズワン品番65-2329-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
大型ゴミを細かく切断し、普通ゴミと一緒に捨てられます!(※ゴミの分別は、お住まいの自治体のルールに従ってください。)
刃に角度がついているので切ったものが手に当たらずスムーズに切れる。
コンパクトで手の小さい女性にも使いやすい!
カーペット、ダンボール、プラスチック、枝切りなどに。
材質刃:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:ABS樹脂、バネ:ステンレス鋼
全長(mm)205
質量(g)約132
寸法(cm)約20.5×5×2cm
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等に
トラスコ品番665-5835
材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン
全長(mm)207
刃長(mm)75
刃厚(mm)3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様フッ素コート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質金属部:亜鉛めっき鋼板、ハンドル部:ビニルコーティング
全長(mm)(約)450
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
丈夫で大型の火バサミです。
全長(cm)45
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×2.5×45
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
厚みのあるものもしっかりはさむ!超ビッグなふとんばさみ厚手のフトンや厚みのある手すり・ベランダ壁にも対応できる、超大型のフトンばさみ。
厚さ35cmまで対応可能(布団・手すりなど含む)ラクラク開いてはさめる2段式開閉。
握る部分は波型でつかみやすくなっています。挟む力が強い外バネ式。強力な鋼鉄バネで、羽毛布団から厚手のふとんまでしっかりはさみます。
タイプ布団バサミ
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線(ユニクロメッキ)
色ブルー
質量(g)680
寸法(cm)35.5×18.5
入数(個)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質金属部:亜鉛めっき鋼板
全長(mm)(約)445
1個
¥319
税込¥351
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
黒にこだわり尽くした真の「黒」誕生!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×95×70
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ステンレス製。マグネット。
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(キャップ)PP
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄いものから厚いものまでズバッと切れる!。1.しっかり握れる大型ハンドル。2.85mmの長い刃渡り。3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃。4.滑らかさが持続 がたつき防止リング。5.力がしっかり伝わる長い中子。6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)。7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM
外形寸法(mm)82×14×213
板厚(mm)2
刃渡り(mm)85
果実・野菜の収穫に最適 。
用途みかん、デコポン、柿等の収穫に。
種別直刃
材質刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂
全長(mm)145
質量(g)63
刃長(mm)24
使用目的みかん、デコポン、柿等の収穫に
切断対象果実
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
黒にこだわり尽くした真の「黒」誕生!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×90×40
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
直刃仕様。刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)145
刃長(mm)24
質量(g)63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×90×50
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×85×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌々日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×95×35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
主婦の声から生まれた機能派ピンチ。ハンガーピンチにもなります。風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくい。厚手の毛布でも、しっかりはさめます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)122×55×28
タイプ大型ピンチ
本体質量(g)21
耐熱温度(℃)70
入数(個)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
黒にこだわり尽くした真の「黒」誕生!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×135×60
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
粒度800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60
種別中仕上げ用
材質特殊砥材
質量(g)1700
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。
全長(mm)207
質量(g)130
刃長(mm)75
板厚(mm)3
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
1本(1本)
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ