87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 付属品本体のみ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(Nm3/min)0.72 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1)) 付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅173×全長492 質量(kg)7.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/2 実用トルク範囲(N・m)271~2033 使用ホース径(Φmm)13
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)2000 トラスコ品番117-5537 全長(mm)535 質量(kg)12 差込角(mm[inch])25.4(1) 使用ホース内径(Φmm)11 エアーインレットPT1/2 能力ボルト径M45
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 最大締付トルク(N・m)1960 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3453 全長(mm)504 質量(kg)10 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.6 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

TB用に最適な25.4mm角 最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)2305 仕様カプラ付 材質アルミ 全長(mm)448 質量(kg)9.2 タイプツインハンマー 切替方式左:3段階、右:3段階 差込角(mm)25.4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 ソケット差込角(mm)25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 排気方向後方 種別N型クラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)2650 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3461 全長(mm)594 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)45
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
全長(mm)492 質量(kg)7.5 差込角(mm)25.4(1”) 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 騒音レベル(dB(A))96 実用トルク範囲(N・m)271~2033
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 最大締付トルク(N・m)3400 トラスコ品番440-0615 全長(mm)440 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)0.82 排気口後方 ソケット差込角(mm)38.1 能力ボルト径(mm)50 ホース取付口Rc1/2 ハンマータイプN型クラッチ
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート 材質 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(m3/min)0.63 ホース口金取付ねじRc3/8 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 タイプN型クラッチ 全長(mm)467 最大締付トルク(N・m)1370 ソケット差込角(mm)25.4 質量(kg)7.4 トラスコ品番818-7239
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)5500 トラスコ品番826-6375 材質 全長(mm)520 質量(kg)18.1 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)38 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.90(負荷時) 能力ボルト径(mm)55 無負荷空気消費量(m3/min)1.25
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)1960 材質 質量(kg)9.5 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700 実用トルク範囲(N・m)1000~2450 トラスコ品番295-4451 全長(mm)531(ソケット含まず) 質量(kg)11.6(ソケット含まず) 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))98 能力ボルト径(mm)45 空気消費量(Nm3/min)0.75 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600 最大トルク(N・m)1900 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)7.6 エアーインレットR1/2(PT1/2) 使用エアーホース内径(Φmm)11以上 差込角(sq.)25.4 無負荷空気消費量(m3/min)0.18 実用トルク(N・m)1600 能力ボルトM38
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)2650 トラスコ品番826-6374 材質 全長(mm)594 質量(kg)13.9 サイズエアインレット1/2PT タイプショートシャンク 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)1.00(負荷時) 能力ボルト径(mm)45 無負荷空気消費量(m3/min)1.90
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチ
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。 最大締付トルク(N・m)5500 トラスコ品番829-2424 全長(mm)553 質量(kg)18 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)38.1 能力ボルト径(mm)55 ホース取付口NPT1/2 排気方向上方 2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル 差込角(sq.)25.4
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

最大トルク2800Nm アルミ・樹脂製のボディはわずか8.3kg 軽さとパワーを両立させたNEWモデル!
トルク(N・m)2800 仕様カプラ付 材質アルミ、樹脂 全長(mm)550 質量(kg)8.3 タイプツインハンマー 切替方式左:3段階、右:3段階 差込角(mm)25.4
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300 実用トルク範囲(N・m)200~800 トラスコ品番295-4397 全長(mm)216(ソケット含まず) 質量(kg)4(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)22 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 大型車両ホイールナットに最適です。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに ソケット形状6角 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番817-9705 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)400 質量(kg)3
1個
22,980 税込25,278
60日以内出荷

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)54 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)87 ブルー 質量(g)1033 差込角(mm[inch])25.4[1]
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法D2(mm)44 寸法H(mm)12 寸法L(mm)75
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)